カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
「cdas20x10-b」の検索結果

クリーン機器ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~50 ジグシリンダCシリーズクリーン仕様、省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。ワイドな機能で、あらゆるニーズに対応します。仕様センサジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要
ジグシリンダC 複動形 CDAS10シリーズ
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10