カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cdg1ba32」の検索結果

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-90Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-85Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ストローク(mm)85作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-160Z
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CD Series(CDG1BA32-50+22Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)22
CD Series(CDG1BA32-50+125Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)125
CD Series(CDG1BA32-65+15Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)65ストロークB(mm)15
CD Series(CDG1BA32-60+25Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)60ストロークB(mm)25
CD Series(CDG1BA32-80+220Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)80ストロークB(mm)220
CD Series(CDG1BA32-65+35Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)65ストロークB(mm)35
CD Series(CDG1BA32-50+50Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BA32-50+150Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)50ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1BA32-50+300Z)
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)50ストロークB(mm)300
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA32-25~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
CD Series(CDG1BA32-80J+33JZ)
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)80ストロークB(mm)33
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-99Z
SMC¥7,798税込¥8,5781個30日以内出荷ストローク(mm)99クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-93Z
SMC¥7,798税込¥8,5781個30日以内出荷ストローク(mm)93クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-86Z
SMC¥7,798税込¥8,5781個30日以内出荷ストローク(mm)86クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-76Z
SMC¥7,798税込¥8,5781個30日以内出荷ストローク(mm)76クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-64Z
SMC¥7,798税込¥8,5781個30日以内出荷ストローク(mm)64クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-27Z
SMC¥7,598税込¥8,3581個30日以内出荷ストローク(mm)27クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-18Z
SMC¥7,398税込¥8,1381個30日以内出荷ストローク(mm)18クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-91Z
SMC¥7,798税込¥8,5781個30日以内出荷ストローク(mm)91クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-79Z
SMC¥7,798税込¥8,5781個30日以内出荷ストローク(mm)79クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-68Z
SMC¥7,798税込¥8,5781個30日以内出荷ストローク(mm)68クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-46Z
SMC¥7,598税込¥8,3581個30日以内出荷ストローク(mm)46クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-34Z
SMC¥7,598税込¥8,3581個30日以内出荷ストローク(mm)34クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ