カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cdg1bn25-125z」の検索結果

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-125Z)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-125Z
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN25-}
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN25-}
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
CD Series(CDG1BN63-25+125Z)
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストロークA(mm)25ストロークB(mm)125
CD Series(CDG1BN25-75+125Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)125
CD Series(CDG1BN25-125+9Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)125ストロークB(mm)9
CD Series(CDG1BN25-125+125Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)125ストロークB(mm)125
CD Series(CDG1BN25-100+125Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)100ストロークB(mm)125
CD Series(CDG1BN25-125+30Z)
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)125ストロークB(mm)30
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-125JZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-125FZ)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応