カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
「cdg1ln63-350」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN63-350FZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)350クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-350JZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)350クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63TF)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし