カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(240)
絞り込み
ブランド
「cdj2b16-75」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-75-~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)ストローク(mm)75取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-75AZ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75AZ)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-75Z
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75RZ)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-75RZ
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ストローク(mm)75クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
CD Series(CDJ2B16-75+100Z)
SMC¥9,498税込¥10,4481個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)75ストロークB(mm)100
CD Series(CDJ2B16-75+35Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)75ストロークB(mm)35
CD Series(CDJ2B16-75+20Z)
SMC¥8,798税込¥9,6781個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)75ストロークB(mm)20
CD Series(CDJ2B16-75+10Z)
SMC¥8,198税込¥9,0181個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)75ストロークB(mm)10
CD Series(CDJ2B16-75+5Z)
SMC¥8,798税込¥9,6781個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)75ストロークB(mm)5
CD Series(CDJ2B16-75+75Z)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)75ストロークB(mm)75
CD Series(CDJ2B16-75+23Z)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)75ストロークB(mm)23
CD Series(CDJ2B16-75+15Z)
SMC¥8,198税込¥9,0181個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)75ストロークB(mm)15
CD Series(CDJ2B16-75+125Z)
SMC¥9,798税込¥10,7781個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)75ストロークB(mm)125
CD Series(CDJ2B16-75+25Z)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)75ストロークB(mm)25
CD Series(CDJ2B16-75+40Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)75ストロークB(mm)40
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-75A~)
SMC¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)ストローク(mm)75取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-75ARZ
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷ストローク(mm)75クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75ARZ)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷ストローク(mm)75クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-75SRZ)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)16
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-75TZ)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)16
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-75SZ)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-7
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
CD Series(CDJ2B16-15+75Z)
SMC¥8,498税込¥9,3481個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)15ストロークB(mm)75
CD Series(CDJ2B16-45+75Z)
SMC¥8,298税込¥9,1281個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)45ストロークB(mm)75
CD Series(CDJ2B16-30+75Z)
SMC¥8,198税込¥9,0181個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)30ストロークB(mm)75
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動・片ロッド