カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
「cdjp2d10-20d」の検索結果

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2D~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2D10
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら