カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「cdl45」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)

    ダイケン(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
    付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
  • ドリル 超硬S CDL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDL

    タンガロイ
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外ベルトコンベア用ダンゴレスキャリヤローラ[CDL2] JRC

    屋外ベルトコンベア用ダンゴレスキャリヤローラ[CDL2]

    JRC
    22,800税込25,080
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 硬度32度のt5軟質ゴム(スマートゴム)を表面に焼き付けたローラです。 反発弾性率が非常に高いため、湿式搬送物や高粘度搬送物、氷などのローラ表面への固着を防止します。また、優れた耐摩耗性により、高頻度運転の負荷軽減にも貢献します。 さらに、散水部での水切りローラとしてもご利用いただけます。
    用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
  • CL1 Series(CDL1F80-~) SMC

    CL1 Series(CDL1F80-~)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1F50 SMC

    ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1F50

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50