カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)

「cdm-t 70w/830」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス

    CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ

    フィリップス(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
    用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)エコロジー商品省エネ
  • CDMランプ フィリップス

    CDMランプ

    フィリップス
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
  • CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス

    CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ

    フィリップス
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。
    用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26
  • セラルクスT (G12口金形) 岩崎電気

    セラルクスT (G12口金形)

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
    種類透明形口金G12定格寿命(時間)12000ランプ電圧(V)85点灯方向任意電球の種類セラルクス
  • 150W瞬時再点灯メタルハライドライト(交換球) ハタヤリミテッド

    150W瞬時再点灯メタルハライドライト(交換球)

    ハタヤリミテッド
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番361-6011質量(kg)0.025電源(V)AC100消費電力(W)150寿命14000時間
  • セラルクスTC (G8.5口金形) 岩崎電気

    セラルクスTC (G8.5口金形)

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
    種類透明形口金G8.5ランプ電圧(V)85点灯方向任意電球の種類セラルクス
  • LEDパイロットライト モノタロウ

    LEDパイロットライト

    モノタロウ(39件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    光源にLEDを用いた商品になります。
    用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)保護構造IP65防油形温度上昇40K以下光源LED球絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応耐温性40℃ 93% 96時間販売区分業務用
  • セラルクス 70W 岩崎電気

    セラルクス 70W

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電球の種類セラルクス
  • ハロゲンランプ 7158 フィリップス

    ハロゲンランプ 7158

    フィリップス(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)150定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気

    メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)

    岩崎電気(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    電球の種類メタルハライドランプ
  • ハロゲンランプ 6423 フィリップス

    ハロゲンランプ 6423

    フィリップス(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
  • ハイラックス 岩崎電気

    ハイラックス

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格寿命(時間)6000
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (1コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様光アドレス設定式、フルカラー型スイッチ1コ用消費電流(mA)(信号)6
  • FECマルチハイエースH 岩崎電気

    FECマルチハイエースH

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
    用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5定格ランプ電力(W)300平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130エコロジー商品省エネ・長寿命
  • セラルクス150W3500K(拡散形) 岩崎電気

    セラルクス150W3500K(拡散形)

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • 殺菌ランプ (フィリップス社) Philips

    殺菌ランプ (フィリップス社)

    Philips
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
    仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60定格ランプ電力(W)15アズワン品番0-1506-01平均寿命(時間)8000
  • スーパーリールバンド用結束具 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンド用結束具

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    パンドウイット製「スーパーリールバンド」と「スーパーグリップ」専用の結束工具です。 「スーパーリールバンド」及びPLT450~PLT550の幅の結束バンドに使用します。 使用者が手動で締め付けて、強度を決めてカットします。
    適合LH、H、EH幅、及びPLT450~PLT550の結束バンドトラスコ品番324-2838寸法(mm)190×127質量(g)255識別色
  • セラルクス 岩崎電気

    セラルクス

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電球の種類セラルクス
  • ハイラックス 岩崎電気

    ハイラックス

    岩崎電気(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口金E26
  • ハロゲンランプ フィリップス

    ハロゲンランプ

    フィリップス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷