カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
絞り込み
「cdm-td」の検索結果

【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-M4
ノーブランド¥14,980~税込¥16,478~1セット(2本)ほか翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。サイズB4適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 m40(B4)・JP40(B4)、【エディシス】 DM-40(B4)・EM-B4、【ミノルタ】 CDM-B4 SD、【ホリイ】 LA4000 B4(LA B4)、【東芝】 TD400B4
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-NC
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1セット(2本)ほか翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■ミノルタ■CD330、■東芝■HOMELAND TD300サイズA3適合機種メーカーミノルタ、東芝適合純正型番【ミノルタ】 CDM-A3 NC、【東芝】 TD300A3
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-M5
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1セット(2本)ほか翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■【Priport】N500/N550、JP5000/JP5050/JP5500/JP5550/JP5600/JP5800■エディシス■ED500/ED550ED500RC/ED55RC/EM2500/EM2550/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD343/CD441/CD340i/CD340S/CD341i/CD341S/CD440i/CD440S■ホリイ■LA630/LA631/LA63IF/LA670/LA671IF/LA770/LA4600■東芝■HOMELAND TD500サイズA3適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 m50(A3)・JP50(A3)、【エディシス】 DM-50(A3)・EM-A3、【ミノルタ】 CDM-A3 SD、【ホリイ】 LA4000 A3(LA A3)、【東芝】 TD500A3
LEDスポットライト用電源
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷仕様器具と電源ユニット間の延長制限:15m長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97高さ(mm)52電圧(V)AC100~242入力電圧(V)AC100~242周囲温度(℃)-20~35
LEDスポットライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具取付天井面・壁面・据置取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)エコロジー商品省エネ