カテゴリ
- 農業機械(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cdm2b」の検索結果

CM2-Z Series
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)ストローク(mm)650取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用チューブ内径(mm)20使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出
SPW M10
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷部品名称SPW M10図解NoCDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.269、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.202、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.65、CDA-4 薬剤タンク部品_No.252、CDA-4 ファン部品_No.159、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.158、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.29、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.25、CDA-4 シャーシ エンドン取付部品_No.68、CDA-4 ファン部品_No.174、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.21、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.80、CDA-4 ファン部品_No.130-B、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.60、CDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.290、CDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.287、CDA-4 ファン部品_No.140
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M82シユ部品名称6カクナツト図解NoCDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.194、CDA-4 エンジンルーム カバー部品_No.23、CDA-4 薬剤タンク部品_No.240、CDA-4 薬剤タンク部品_No.203、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.141、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.200、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.210、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.154、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.77、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.54、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.129、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.206B
1KG チヨウリヨウカナグ
BIGM(丸山製作所)¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷部品名称1KG チヨウリヨウカナグ図解NoCDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.149B、CDA-4 薬剤タンク部品_No.209
チユウイマーク
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個8日以内出荷規格アンゼンカバーチユウイ部品名称チユウイマーク図解NoCBM-520BH ハリマーク部品_No.6、CBM-520SLT-1 ハリマーク・警告ラベル部品_No.13、SSA-C421 貼りマーク部品_No.35、CBM-520B ハリマーク部品_No.6、BSD-5000L-1 ハリマーク部品_No.4、CBM-520A ハリマーク部品_No.6、CBM-520BH-1 ハリマーク、警告ラベル部品_No.7、BSD-5000L ハリマーク部品_No.4、CBM-520SLT-B ハリマーク 警告ラベル部品_No.13、CBM-520SLT-C2-3 ハリマーク 警告ラベル部品_No.13、CBM-520 ハリマーク部品_No.6、CDM-2 貼りマーク部品_No.15、CBM-520BA ハリマーク部品_No.6、CBM-520SLT ハリマーク部品_No.6、CSD-600NR ハリマーク部品_No.15