カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「cdm2bz25f-100aj」の検索結果

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ25F-1~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ボスカット基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有