カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(332)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm2e20」の検索結果

関連キーワード
332件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E20~)

    SMC
    ¥5,551~税込¥6,106~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2E20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2E20~)

    SMC
    ¥6,291~税込¥6,920~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20~)

    SMC
    ¥6,786~税込¥7,465~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-40Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-40Z)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-30Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-30Z)

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z)

    SMC
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-35Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-35Z)

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-100Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-100Z)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-75AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-75AZ)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125Z)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-75Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-75Z)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-125AZ)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20-】

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20~)

    SMC
    ¥7,077~税込¥7,785~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TN-】

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TF-】

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    10日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)50取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E20 SMC

    エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E20

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CD Series(CDM2E20F) SMC

    CD Series(CDM2E20F)

    SMC
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • CD Series(CDM2E20V) SMC

    CD Series(CDM2E20V)

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CD Series(CDM2E20-470Z) SMC

    CD Series(CDM2E20-470Z)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)470作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CD Series(CDM2E20R) SMC

    CD Series(CDM2E20R)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-2~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-2~)

    SMC
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)2取付支持形式クレビス一体形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-8~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-8~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-3~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-3~)

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-4~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-4~)

    SMC
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-5~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-5~)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-6~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-6~)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)20
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-175~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-175~)

    SMC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)175取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-7~)

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-250~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-250~)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)250取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-140~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-140~)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)140取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~)

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-125~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-125~)

    SMC
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)125取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-30~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-30~)

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-15~)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-75~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-75~)

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)75取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-100~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-100~)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)100取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~)

    SMC
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ