カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
「cdo-4as」の検索結果

埋込四角アウトレットボックス
未来工業¥279税込¥3071個当日出荷から翌日出荷ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。 スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。 3分スタット付!材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー規格JIS C8435適合規格(PS)E
軽量間仕切り用 アウトレットボックス (浅型)
未来工業¥229税込¥2521個翌日出荷3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。 40mm軽量間柱内にボックス(JIS品)が収まります。 ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。 ノックがドライバーで開けられます。 ※GL壁面のような裏側で作業出来ない場合に有効です。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類中形四角(浅型)側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
結露防止ボックス埋込四角アウトレットボックス
未来工業¥699~税込¥769~1個翌日出荷結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。 施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。 ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー(内面:特殊塗料 白)
軽量間仕切り用 アウトレットボックス( 浅型)
未来工業¥359税込¥3951個翌日出荷から翌々日出荷ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。 3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。 ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。 ノックがドライバーで開けられます。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類中形四角(浅型)側面ノックアウト22・22(25・25)用×4