カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdp2dp142mbd」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタStarTech.com
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4 双方向ケーブル。8K/60Hz、4K/120Hz、HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換。リバーシブルケーブル:USB-C対応ノートPCとDisplayPortモニター または DisplayPortデバイスとUSB Type-Cディスプレイを接続するDisplayPort - USB-C双方向対応ケーブル(2m)。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DP1.4変換アダプター。DPまたはUSB-Cモニターに対応:DisplayPort対応ホストデバイスからUSB-Cモニターに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応。ビデオアダプターケーブル一体型:あらゆるOSでドライバレスセットアップに対応。ラッチ式DPコネクタを採用し、故障箇所や信号損失を最小限に抑え、信頼性と安定性のある接続を提供。
用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適ブラック高さ(mm)10質量(g)79ケーブル長(m)2湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~45オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
PCアクセサリーカテゴリ