カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- コンパクトエアシリンダ(1)
絞り込み
ストローク(mm)
- 5(1)
- 10(1)
ブランド
- SMC(1)
シリンダー径(Φmm)
- 6
- 10(4)
- 12(254)
- 16(312)
- 20(599)
- 25(644)
- 32(1,617)
- 40(1,389)
- 50(1,298)
- 63(1,069)
- 80(773)
- 100(656)
- 125(240)
- 140(186)
- 160(69)
- 180(21)
- 200(29)
作動方式
- 複動(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cdq2b」の検索結果

薄形シリンダ CQ2 Series
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個30日以内出荷Φ6, Φ10を追加。全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。オートスイッチの飛びだしがありません。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)。取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま。 す)取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応