カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cdu16-20d-m9nv」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)
SMC(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダ CDU16
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-20D
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個23日以内出荷・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応