カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-5D
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-5~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダ CDU20
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個23日以内出荷・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-55D
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら