カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cdu25-50d」の検索結果

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-50D
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-5~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)25
フリーマウントシリンダ CDU25
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個23日以内出荷・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応