カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cdu6-30d-m9b」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-30D~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDU6
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-30D
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個23日以内出荷・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応