カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cdujb」の検索結果

フリーマウントシリンダ CDUJB12
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)4
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB12-~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)12使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-8~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダ CDUJB20
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-4~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)4使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダ CDUJB10
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-30D~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダ CDUJB8
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDUJB6
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDUJB16
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB16-~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有