カテゴリ
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(2)
- omron(オムロン)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- 呉竹(1)
- CKD(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- スバル(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- タカハ機工(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- エスアンドエスサイクル(1)
エコロジープロダクト
「ce-106」の検索結果

チェーンドライブカムキット 570CE 106-5296
エスアンドエスサイクル¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5296。販売備考:イージースタート仕様 ダイナ(06)へも適合適合TC 99-06
ソリッドNカットエンドミル(セミロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷セミロング刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
ソリッドNカットエンドミル(レギュラー)
ニチアロイ(日本超硬)¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷標準刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
スペシャルブラックインク(マンガ用)
呉竹¥679税込¥7471個4日以内出荷耐水性・耐アルコール性のマンガ用インク。美しいツヤ無しの黒色・樹脂系。材質液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)61×51×61質量(g)87
ヘラクレスソレノイド CE1064
タカハ機工¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!全長(mm)65.0(フレーム)質量(g)190定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)115プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×65
CW1K-2CEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
小型トータルカウンタ H7E□-N
omron(オムロン)(28件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
小型タイムカウンタ H7ET-N
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥5,298税込¥5,8281個27日以内出荷嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 106 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-106 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数24定格電圧AC200V,DC250V定格電流(A)13コネクタ形状ソケット(メス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#16RoHS指令(10物質対応)対応