カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(189)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • 制御機器(46)
  • メカニカル部品(29)
  • 研磨材(18)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(7)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-120」の検索結果

関連キーワード
463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト) コクヨ

    プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト)

    コクヨ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(20シート)ほか
    当日出荷
    マイクロソフト社の「Word」にレイアウトが標準登録されているので設定が簡単。 ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。 マルチ対応の用紙なので、さまざまなプリンタで使えます。
    白色度(%)95程度紙質古紙パルプ配合紙厚(mm)(総厚)0.14坪量(g/m2)121ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
  • プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨ

    プリンタを選ばないはかどりラベル

    コクヨ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(22枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。
    紙厚(g/m2)121白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
  • 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    169税込186
    1袋(20個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
  • 空気清浄機能付除湿機 集塵フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機能付除湿機 集塵フィルター

    アイリスオーヤマ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    空気清浄機能付除湿機(DCE-120)に使用する集塵フィルターです。
  • 空気清浄機能付除湿機 活性炭フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機能付除湿機 活性炭フィルター

    アイリスオーヤマ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    空気清浄機能付除湿機(DCE-120)に使用する活性炭フィルターです。
  • 真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • セラミックフラップホイル 軸径6mmタイプ イチグチ

    セラミックフラップホイル 軸径6mmタイプ

    イチグチ
    4,198税込4,618
    1箱(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
    用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ソリッドNカットエンドミル(ロング) ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドNカットエンドミル(ロング)

    ニチアロイ(日本超硬)
    85,980税込94,578
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃長。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • ソリッド溝加工用Nカットエンドミル ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッド溝加工用Nカットエンドミル

    ニチアロイ(日本超硬)
    65,980税込72,578
    1本
    翌々日出荷
    高精度な溝形状に抜群の効果を発揮。刃径はプラス公差。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ イチグチ

    セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ

    イチグチ
    6,298税込6,928
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
    用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)3軸長(mm)30適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • アルミナ Aceディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)

    アルミナ Aceディスク クイックチェンジ

    ノートン(サンゴバン)
    3,298税込3,628
    1パック(25個)
    当日出荷
    手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。アルミナ砥粒を使用しているので滑らかな仕上げが可能です。「SGブレイズ(TM)セラミックディスク」で研磨した後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
    用途ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属のキズ取り、汚れ取り、研磨面除去。仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3927材質砥材:アルミナ砥粒、基材:2ply X-wtコットン軸径(Φmm)6形状ディスク幅(mm)1.1粒度120質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属
  • 120mm 塩ビ管用コアドリル [SDS] エスコ

    120mm 塩ビ管用コアドリル [SDS]

    エスコ
    24,100税込26,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820CE-120
  • エンドミル 超硬S 2刃 SR-NCE ニチアロイ(日本超硬)

    エンドミル 超硬S 2刃 SR-NCE

    ニチアロイ(日本超硬)
    53,980税込59,378
    1本
    3日以内出荷
    材質F108N刃数2
  • エンドミル 超硬S 2刃 SP-NCE ニチアロイ(日本超硬)

    エンドミル 超硬S 2刃 SP-NCE

    ニチアロイ(日本超硬)
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷
    材質F108N刃数2
  • セラミックフラップホイル AC[研磨材]

    セラミックフラップホイル

    AC[研磨材]
    3,698税込4,068
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)6幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径50mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径50mm

    AC[研磨材]
    3,998税込4,398
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)50
  • セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径25mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径25mm

    AC[研磨材]
    3,998税込4,398
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)25
  • セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径40mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径40mm

    AC[研磨材]
    3,798税込4,178
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)40
  • セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径20mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径20mm

    AC[研磨材]
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30外径(mm)20
  • セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径10mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径10mm

    AC[研磨材]
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30外径(mm)10
  • セラミックフラップホイール(軸径6mm) TRUSCO

    セラミックフラップホイール(軸径6mm)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷
    強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
  • セラミックフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    セラミックフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    当日出荷
    強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30
  • セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径25mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径25mm

    AC[研磨材]
    6,798税込7,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(mm)25
  • セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径30mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径30mm

    AC[研磨材]
    3,998税込4,398
    1箱(5本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)30
  • セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm

    AC[研磨材]
    6,798税込7,478
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(mm)30
  • セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径15mm AC[研磨材]

    セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径15mm

    AC[研磨材]
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30外径(mm)15
  • セラミックフラップホイール (軸径6mm) TRUSCO

    セラミックフラップホイール (軸径6mm)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷
    強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)6幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
  • 120mmスライドアームプーラー(2本爪/薄爪) エスコ

    120mmスライドアームプーラー(2本爪/薄爪)

    エスコ
    31,200税込34,320
    1個
    4日以内出荷
    スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
    材質ドイツ鋼製質量(kg)1.3
  • アートディスクAD セラミック 日本レヂボン

    アートディスクAD セラミック

    日本レヂボン
    7,998税込8,798
    1箱(10枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    快適研削・時短を実現!。微細破砕で鋭利な形状を維持するセラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。長短の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨力が持続します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼などのビード取り、バリ取り仕様SW(切れ味重視・長短仕様)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)15
  • 真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • CoroCut(R) 1・2  端面溝入れ加工用カッティングユニット サンドビック

    CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用カッティングユニット

    サンドビック
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷
    高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
    用途端面溝入れ加工用
  • CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用カッティングユニット サンドビック

    CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用カッティングユニット

    サンドビック
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
    高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
    用途端面溝入れ加工用
  • DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ

    スリーピース
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ)

    スリーピース
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-26
  • DCギアドモータ TP-3526E-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526E-CEタイプ

    スリーピース
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
  • DCギアドモータ TP-3526G-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526G-CEタイプ

    スリーピース
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
  • DCギアドモータ TP-3452B-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452B-CEタイプ

    スリーピース
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ

    スリーピース
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
...