カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「ce-130」の検索結果

41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動眼 日本紐釦貿易

    動眼

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • CE8000-130 カッティングマット グラフテック(GRAPHTEC)

    CE8000-130 カッティングマット

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    5日以内出荷
    CE8000-130 カッティングマット。
  • カッティングプロッタCE8000-130 グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングプロッタCE8000-130

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    5日以内出荷
    カッティングプロッタ。カット幅1270mm。
  • プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨ

    プリンタを選ばないはかどりラベル

    コクヨ(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(22枚)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。
    紙厚(g/m2)121白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
  • 採光流星マーカー 槌屋ヤック

    採光流星マーカー

    槌屋ヤック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    樹脂レンズLEDマーカー。 昼間でも他のトラックとの差をつける、今までにない輝きを実現した彩光レンズ。 耐熱性に優れた高品質素材。 レンズ着色にカドミウムを含まない環境対策品。
    付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約135タイプボルトアース外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約135コード長さ(mm)約140(0.5sq )材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約135取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)約60(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル材質(リング)ABSLED使用数(個)11
  • ソリッドNカットエンドミル(ロング) ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドNカットエンドミル(ロング)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    翌々日出荷
    ロング刃長。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)170シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)30
  • エンドミル 超硬S 2刃 SP-NCE ニチアロイ(日本超硬)

    エンドミル 超硬S 2刃 SP-NCE

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    3日以内出荷
    材質F108N刃数2
  • M10/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ エスコ

    M10/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CE-130材質フェノール樹脂寸法A(mm)90寸法B(Φmm)28ねじサイズM10×55mm
  • 108-130mm強力ステンレスクランプ エスコ

    108-130mm強力ステンレスクランプ

    エスコ
    ¥6,390税込¥7,029
    1セット(5個)
    翌日出荷
    強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
    エスコ品番EA463CE-130材質ステンレス(SUS304)直径(Φmm)108~130ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)16
  • 動眼 足付き NBK

    動眼 足付き

    NBK
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ぬいぐるみや編みぐるみに付けるとかわいい目のパーツです。ボタン式なので手縫いで付けられ強度も◎。揺らすと黒目がキョロキョロと動きます。テディベアなどのぬいぐるみはもちろん、毛糸などで作ったポンポンに目のパーツを付けるだけでキュートなキャラクターが完成します。
    材質プラスチック色黒
  • 17系 エブリイバン 荷室オーバーヘッドコンソール プロダックス

    17系 エブリイバン 荷室オーバーヘッドコンソール

    プロダックス
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    【適合車種】 。・スズキ エブリイ バン 17V型 ハイルーフ車両(2015[平27].2~現行)JOIN(JOINターボ)/ PC(PCリミテッド)/ PA(PAリミテッド) 。・日産 クリッパー 17V型 ハイルーフ車両(2015年[平27]~現行)GX(GXターボ)/ DX(GLパッケージ、セーフティパッケージ)。・マツダ スクラムバン 17V型 ハイルーフ車両(2015年[平27]~現行)スクラムBUSTER / PC(PCスペシャル)/ PA(PAスペシャル) 。・三菱 ミニキャブバン 17V型 ハイルーフ車両(2015年[平27]~現行)ブラボー(ブラボーターボ)/ G / M。※ロールーフ車両は取付不可。 。【特徴】。・エブリィバン専用設計(DA17V対応):スズキ エブリィバンの荷室上部にぴったり設計されたオーバーヘッドコンソール。フィット感と実用性を兼ね備えています。・長尺物の収納に最適:棚板から天井まで最大約200mmの空間があり、釣り竿やパイプ類、ロール資材など長さのある荷物の収納に便利です。・車体加工不要:荷室の既存の取付穴を利用して設置できるため、ボディへの加工は不要。安心して取り付けが可能です。・15mm厚の木製板を2枚使用:しっかりとした厚みの木製棚で、荷物を安定して載せることができます。・車両中央部に設置、天井から約20cmの高さ:デッドスペースを活かし、収納力をプラス。空間の有効活用に最適です。
    用途収納、コンソール
  • バルブ シュナイダーエレクトリック

    バルブ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5シリーズ発光ブロック. BA 9sランプ用直接電源ライトブロック(別売り)。 このカラーはねじキャップ上に示されています。 ランプは別売りです。●コード番号:610-0774アズワン品番65-7836-48
  • Schneider Electric 押しボタンランプ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 押しボタンランプ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様Better World 製品:あり種類Clear Incandescent BulbRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5シリーズ発光ブロック. BA 9sランプ用直接電源ライトブロック(別売り)。 このカラーはねじキャップ上に示されています。 ランプは別売りです。併用可能製品Harmony XAC
  • Schneider Electric 押しボタンランプ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 押しボタンランプ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様Better World 製品:あり種類Clear Incandescent BulbRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5シリーズ発光ブロック. BA 9sランプ用直接電源ライトブロック(別売り)。 このカラーはねじキャップ上に示されています。 ランプは別売りです。併用可能製品Harmony XAC
  • μシリンジフィルタ MCE 大阪ケミカル

    μシリンジフィルタ MCE

    大阪ケミカル
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    親水性 タンパク質回収に理想的です。 ガス、油およびアルコールの微粒子・細菌のろ過および検査に使用 PPプレフィルターを使用
    仕様入数単位:箱メンブレン混合 セルロース エステル入数100入
  • 光る棚用AC100V電源レールWH(ホワイト) ハヤノ産業

    光る棚用AC100V電源レールWH(ホワイト)

    ハヤノ産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷
    どこからでも100V電源を取れるスマートな電源供給レールです。
    用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
  • 光る棚用AC100V電源レールBR(ブラウン) ハヤノ産業

    光る棚用AC100V電源レールBR(ブラウン)

    ハヤノ産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷
    どこからでも100V電源を取れるスマートな電源供給レールです。
    用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
  • 光る棚用AC100V電源レールBK(ブラック) ハヤノ産業

    光る棚用AC100V電源レールBK(ブラック)

    ハヤノ産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷
    どこからでも100V電源を取れるスマートな電源供給レールです。
    用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
  • MMトイレブラシ テラモト

    MMトイレブラシ

    テラモト(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    洋式、和式を問わずトイレの隅々まできれいにするのに便利です。 塩ビ不使用です。
    質量(g)100材質(柄部)ポリプロピレン使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
  • 超流星マーカーユニット 12/24V 槌屋ヤック

    超流星マーカーユニット 12/24V

    槌屋ヤック(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
    用途超流星マーカー補修部品。適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約40規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V
  • Y-44リング 槌屋ヤック

    Y-44リング

    槌屋ヤック(8件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ
    付属品取付ビス適合CE-130B、CV-124、Y-44、Y-45、YT-L45材質PP材質(本体)PP材質(ベース)PP主材質PP
  • シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤック

    LEDユニットクリアリフレクター(DC24V)

    槌屋ヤック(8件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
    適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24口金BA15s本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)LED使用数(個)11
  • 彩光レンズ(アクリル) 槌屋ヤック

    彩光レンズ(アクリル)

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ(レンズ)
    適合CE-130系材質アクリル
  • 金型固定治具スマートクランプ Winwell

    金型固定治具スマートクランプ

    Winwell
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(8個)
    当日出荷
    材質鍛造品
  • サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENS

    サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Omada ギガ×8 イージーマネージスイッチ TP-LINK

    Omada ギガ×8 イージーマネージスイッチ

    TP-LINK
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能Web管理画面やOmadaアプリを使った集中型クラウド管理VLAN・ポート分離・ケーブル診断・QoS等の監視ネットワーク向け機能ネットワークループを自動検知・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
    仕様●標準ポート数:8●本体サイズ(D):191mm●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●筐体材質:金属●J-Moss:対応●本体サイズ(H):92mm●本体サイズ(W):130mm●AUTO-MDIX機能:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:なし●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●最大ポート数:8●本体(色):黒●ラックマウントキット:なし本体質量(g)440マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 1極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 1極

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ WERMA

    信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ

    WERMA
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
    仕様●電源電圧:12 V、24 V●光効果:点滅, 点灯●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●消費電流:175mA●ベース直径:85mm●本体色:グレー●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●IP保護等級:IP66●代表規格:CE認証、cULus 認証、EAC、UKCA、WEE●コード番号:197-4199アズワン品番65-7319-45
  • LED表示灯 Schneider Electric Harmony XVRシリーズ シュナイダーエレクトリック

    LED表示灯 Schneider Electric Harmony XVRシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1)

    CKD
    ¥36,988税込¥40,687
    1個
    8日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • (S48CE)CELL、AIR 日野自動車

    (S48CE)CELL、AIR

    日野自動車
    ¥33,930税込¥37,323
    1個
    10日以内出荷
  • CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D100) SMC

    CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D100)

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
  • ブレーキ付ものさしくん (CE2F40-~) SMC

    ブレーキ付ものさしくん (CE2F40-~)

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    51日以内出荷
    ・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
  • ブレーキ付ものさしくん (CE2F80-~) SMC

    ブレーキ付ものさしくん (CE2F80-~)

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    51日以内出荷
    ・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
  • ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2G100 SMC

    ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2G100

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100ストローク(mm)130作動方式複動
  • ブレーキ付ものさしくん CE2F SMC

    ブレーキ付ものさしくん CE2F

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    51日以内出荷
    ・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
    作動方式複動
  • 洗えるシリコンキーボード IP68保護 有線USBケーブル KSI-Uシリーズ GETT

    洗えるシリコンキーボード IP68保護 有線USBケーブル KSI-Uシリーズ

    GETT
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    53日以内出荷から63日以内出荷
    IP68保護準拠の医療向けキーボード、抗菌加工、USB防水シリコンキャップ付き、中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的、マグネットマウンティング、清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能、EN60601-1-2 Edition 4 準拠
  • 08’~13’ CB1300SF TI4-2-1 TYPE-S RACE ヤマモトレーシング

    08’~13’ CB1300SF TI4-2-1 TYPE-S RACE

    ヤマモトレーシング
    ¥254,800税込¥280,280
    1個
    57日以内出荷
    仕様三角形×450質量(kg)4.6タイプTI4-2-1 TYPE-S RACE適合車種08'~13' CB1300SF音量(dB)100