カテゴリ
- 制御機器(6)
- 店舗什器・備品(4)
- メカニカル部品(2)
- 電気材料(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ce-500en」の検索結果

DCギアドモータ TP-3640F-CE(エンコーダ付)
スリーピース¥14,980税込¥16,4781個15日以内出荷寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640I-CE(エンコーダ付)
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個15日以内出荷寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4エンコーダ種類磁気式
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2405SR-E
TDKラムダ¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 1.2A。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 4.75 6V。パッケージ DIP。絶縁電圧 500V ac。幅 21.1mm。シリーズ CC-E。ロードレギュレーション 40mV。代表規格 CE, cULus, EN 60950-1, NEMKO, UL/CSA 60950-1℃。CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル
タツタ電線¥4,998~税込¥5,498~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc DPST DINレールタイプ
FINDER¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 460Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチリレーは、 DPNO コンタクト構成です。 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 1a1b接点 DINレールタイプ
FINDER¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST-NC, SPST-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 460Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 1a1b接点 DINレールタイプ
FINDER¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPST-NC, SPST-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 115Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 12 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 耳栓 使い捨て ポリウレタン, 500 オレンジ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781箱(500個)7日以内出荷使い捨て/再利用可能な = 使い捨て。取付けスタイル = Uncorded。パッケージごとのペア数 = 500。シングルナンバーの評価(SNR) = 37dB。認定規格 = ANSI S3.19 NRR, CE, EN 352-2。材質 = ポリウレタン。色 = オレンジ。。CE認定. EN352-2 ANSI S.19 NRR (32 dB). RS Pro PUフォーム耳栓ディスペンサ用詰め替えパック. RS Pro のこの耳栓補充パックは、 RS Pro の耳栓ディスペンサで使い捨ての PU フォーム耳栓を補充する必要がある場合に使用します。補充用パックには、 500 個の PU フォーム製の紐付き使い捨て耳栓が付属してい 耳の輪郭にフィットするように設計されているため、耳栓の着脱が簡単で、使い捨てのため、クリーニングやメンテナンスの心配がありません。ソフトフォーム耳栓は、騒音の多い危険な作業環境での作業に最適なソリューションで、 32 dB の NRR 保護を備えています。 また、追加のためにコードが付けられています。 特長と利点 .コード付きの再利用可能な耳栓 . PU Durable 発泡材製 耳の形に合わせて成形 付け外しが容易 有害な騒音から耳を保護 .騒音低減等級: 32 ダブル 用途 聴覚保護具は、一定の大きな騒音レベルが懸念される環境で PPE の重要な役割を果たします。高レベルのノイズが蔓延している作業用途では、聴覚に障害が生じる可能性があり、聴覚障害を防止するにはノイズ除去ソリューションが不可欠です。使い捨ての耳栓は、次の用途で使用できます。建設 .機械加工や工場フロア .ライブミュージックアリーナ RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(ポール)
シュナイダーエレクトリック¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
BBQ耐火&耐熱グローブ(ホワイト×マッチャ)
Mt.SUMI(マウントスミ)¥2,198税込¥2,4181個12日以内出荷デアン繊維とシリコン樹脂が両面にあるので、左右どちらでもサッと着けられます。動きやすい5本指タイプ+シリコン素材なのでグリップ力もアップ。洗濯機洗いOKです。裏地には蒸れを防止するコットン100%を使用。また、5本の指先で表地と裏地を留め加工して、洗濯等で裏地が出てくるストレスも解消しました。用途高温に耐える。500℃までの高温に~15秒耐える耐火・耐熱グローブ。バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン。そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。材質デアン、コットン、シリコン耐熱性【時間】500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証)
BBQ耐火&耐熱グローブ(ブラック×ブラック)
Mt.SUMI(マウントスミ)¥2,498税込¥2,7481個12日以内出荷デアン繊維とシリコン樹脂が両面にあるので、左右どちらでもサッと着けられます。動きやすい5本指タイプ+シリコン素材なのでグリップ力もアップ。洗濯機洗いOKです。裏地には蒸れを防止するコットン100%を使用。また、5本の指先で表地と裏地を留め加工して、洗濯等で裏地が出てくるストレスも解消しました。用途高温に耐える。800℃までの高温に5~8秒耐える耐火・耐熱グローブ。バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン。そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。材質デアン、コットン、シリコン耐熱性【時間】800℃:~8秒、500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証)
BBQ耐火&耐熱グローブ(ホワイト×カラー)キッズ
Mt.SUMI(マウントスミ)¥1,798税込¥1,9781個12日以内出荷デアン繊維とシリコン樹脂が両面にあるので、左右どちらでもサッと着けられます。動きやすい5本指タイプ+シリコン素材なのでグリップ力もアップ。洗濯機洗いOKです。裏地には蒸れを防止するコットン100%を使用。また、5本の指先で表地と裏地を留め加工して、洗濯等で裏地が出てくるストレスも解消しました。用途高温に耐える。キッズサイズの耐火・耐熱グローブ。バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン。そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。材質デアン、コットン、シリコン質量(g)111外形寸法(cm)手首:8.5、甲幅:9.5、中指:7.5、中指先から手首まで:18.5cm耐熱性【時間】500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×1.3×26.5(※2重構造のため厚みが3mm程あります。)
BBQ耐火&耐熱グローブ(ホワイト×ジュウエンダマ)
Mt.SUMI(マウントスミ)¥2,198税込¥2,4181個12日以内出荷デアン繊維とシリコン樹脂が両面にあるので、左右どちらでもサッと着けられます。動きやすい5本指タイプ+シリコン素材なのでグリップ力もアップ。洗濯機洗いOKです。裏地には蒸れを防止するコットン100%を使用。また、5本の指先で表地と裏地を留め加工して、洗濯等で裏地が出てくるストレスも解消しました。用途高温に耐える。500℃までの高温に~15秒耐える耐火・耐熱グローブ。バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン。そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。材質デアン、コットン、シリコン耐熱性【時間】500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証)