カテゴリ
- 切削工具(22)
- パソコン/周辺機器(21)
- 電気材料(11)
- 自動車純正部品(10)
- 制御機器(7)
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 清掃用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- テープ(3)
- 測定用品(3)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(21)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(17)
- StarTech.com(13)
- MAZDA(マツダ)(10)
- NTカッター(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(4)
- KITA(喜多)(4)
- RS PRO(4)
- omron(オムロン)(3)
- テラモト(3)
- ニチバン(3)
- ATEN(3)
- 大阪魂(3)
- 岩崎電気(2)
- コクヨ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- 丸一鋼管(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ce-7」の検索結果

LEDユニットクリアリフレクター(DC24V)
槌屋ヤック(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!定格電圧(V)DC24口金BA15sLED使用数(個)11適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
円切りカッター 延長スライド
NTカッター(7件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷NT円切りカッター「C-1500型」専用延長スライド。直径16cm~40cmの円切りが可能になります。トラスコ品番395-8221適合本体C-1500P,iC-1500P,eC-1500P材質(本体)ステンレス質量(g)32寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)232×20×11色(本体)シルバー
オートテーパー
ニチバン(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。仕様3桁LED寸法表示、オートフィード機能付トラスコ品番289-9655質量(kg)2.6電源AC100V消費電力18W本体寸法(mm)奥行249使用テープ幅(mm)7~50表示桁数最大3(テープ長さ)本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)30~999
4ヶ国語入り安全標識
グリーンクロス(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から6日以内出荷日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。取付方式四隅穴あり材質エコボード1mm寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
ソケットチャックBM
旭産業(エアーゲージ)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ロングカバーで手前で楽々解除。 への字パイプでアルミホイールへのぶつけを回避。全長(mm)330機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・内側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ハイダクト(配線ダクト) カバーバンド
カナフジ電工¥1,998税込¥2,1981箱(10個)翌々日出荷本体にカバーを固定するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名75
KVM延長器
ATEN¥119,800税込¥131,7801台当日出荷デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。 自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。 ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)300付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8303-68入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC、DDC2、DDC2B
カスタマイズフォントエンブレム
アールエル(5件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷クロームの輝きが魅せるエンブレム。 両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。 複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。仕様両面テープ付高さ(mm)20材質/仕上ABS/クロームメッキ
キャンパス 復習がしやすいプリントファイル
コクヨ(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷プリントを分類できる2つのポケットと、覚えたいプリントをとじておけるクリップによって、プリントの保管と活用が1冊でできる。 クリップ/復習したいプリントをまとめられるクリップ(プリント10枚まで収容)。 クリップにとじたプリントはパラパラとめくれるので複数枚のプリントも確認しやすい。 メインポケット/プリント40枚までたっぷり収容できる。 サブポケット/プリント10枚まで分類して収容できる。赤シートなどの小さいものも取り出しやすい。 サブポケットの仕切りはふせんが貼りやすい鏡面仕様。 表紙を折り返せるので狭いスペースでも使いやすい。仕切りポケットありサイズA4(A3)寸法(縦×横)(mm)310×(230+230)再生材使用率(%)50材質表紙・ポケット/R-PP厚さ(μm)表紙PPシート:400
KVM延長器
ATEN¥59,980税込¥65,9781台当日出荷工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。 コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して 作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。 ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)150付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.32、【R】0.33消費電力(W)(DC5.3V)2.17、1.59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】127×87×25、【R】127×82×25機能USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-3968-70入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94ARoHS指令(10物質対応)対応オーディオ対応
KVM延長器
ATEN¥83,980税込¥92,3781台当日出荷自動信号補正機能とRS-232対応シリアルデバイスの延長機能を備えたオーディオ対応USB KVMエクステンダーです。 コンピューター自体は静かで安定した場所に設置したまま、コンソール部分を実際に作業する場所まで延長することができます。 工場や作業現場といったホコリや振動の多い場所でコンピューターを操作するユーザーにとって大変便利な製品です。用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)150付属品KVMケーブル×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1、マウントキット×1質量(kg)0.47消費電力(W)(DC5.3V)2.44、3.27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】202×81×25、【R】202×87×25機能USB過電流保護・防止機能搭載、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(150m/60Hz)、1280×1024(200m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-63入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応オーディオ対応
400x300x200mm かご(ステンレス製)
エスコ¥7,120税込¥7,8321個当日出荷材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)200外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×300エスコ品番EA992CE-7寸法(mm)400×300×200(H)線径(Φmm)2.5目開き(mm)45(縦:約42~45、横:42)
ソリッドNカットエンドミル(ロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ロング刃長。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷から5日以内出荷オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。用途止まり穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド溝加工用Nカットエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷高精度な溝形状に抜群の効果を発揮。刃径はプラス公差。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート![T 7x150mm [Torx]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078026-180226-02.jpg)
T 7x150mm [Torx]ビット
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷全長(mm)150両頭機能片頭刃先マグネットあり先端サイズT7エスコ品番EA550CE-7軸径(Φmm)3先端形状トルクス本数1
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-7色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)6特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65![200mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527969-210428-02.jpg)
200mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪)
エスコ¥56,400税込¥62,0401組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500CE-250、EA500CE-350質量(kg)3.18アーム長さ(mm)200入数2本組
457x254x229mm リュックサック(黒)
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷15インチまでのノートパソコンが収納できます。2.5Lの給水パック収納可能。 外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個。 両サイドにペットボトルホルダーがあります。色ブラックエスコ品番EA927CE-7材質ポリエステル600デニール質量(kg)0.95容量(L)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×229×457
強力ステンレスクランプ
エスコ¥5,750税込¥6,325特価1セット(5個)当日出荷から翌日出荷強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)バンド幅(mm)16材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410ねじ5/16inch(六角)
ソリッドNカットエンドミル(セミロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷セミロング刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
ソリッドNカットエンドミル(レギュラー)
ニチアロイ(日本超硬)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷標準刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
モップ絞り器S
テラモト¥5,198税込¥5,7181台翌々日出荷収納・持ち運びが便利なコンパクト設計のモップ絞り器です。用途モップ絞りバケツ、小型タイプ、スクイザー容量(L)約16材質本体・ローラー:ポリプロピレン、フットバー:スチールに亜鉛メッキ質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×270繰り返し・詰め替え対応
370x315x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315仕様取手なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
340x290x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥9,050税込¥9,9551個翌日出荷材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290仕様取手有り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
オートテーパーTCE700 設定長さ15mm仕様
ニチバン¥86,980税込¥95,6781台翌々日出荷1mm単位でテープ送りとカットが自動的に出来ます。オートフィードカッターユニットのコネクターコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。トラスコ品番205-1303質量(kg)3.1使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)15~999最大テープ外径(Φmm)180
























![T 7x150mm [Torx]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078026-180226-02.jpg)

![200mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527969-210428-02.jpg)
![[M] サポーター(手首左用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64638736-210506-02.jpg)








![[EA928CE-70用]4Lバケツフタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44123845-190802-02.jpg)

![[2個用] 防滴型プレート (メタル製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50466763-170331-02.jpg)


![[1個用] 防滴型プレート (メタル製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50466754-170331-02.jpg)