カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み

「ce-700p」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円切りカッター 延長スライド NTカッター

    円切りカッター 延長スライド

    NTカッター(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    NT円切りカッター「C-1500型」専用延長スライド。直径16cm~40cmの円切りが可能になります。
    トラスコ品番395-8221適合本体C-1500P,iC-1500P,eC-1500P材質(本体)ステンレス質量(g)32寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)232×20×11色(本体)シルバー
  • NT 円切りカッター NTカッター

    NT 円切りカッター

    NTカッター(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
    用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに材質(本体)再生ABS樹脂質量(g)73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56色(本体)適合替刃BDA-200P,BSB-03P
  • NT 円切りカッター NTカッター

    NT 円切りカッター

    NTカッター(23件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
    用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りにトラスコ品番395-8361材質(本体)ABS樹脂質量(g)73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56色(本体)スケルトン適合替刃BDA-200P,BSB-03P
  • NT 円切りカッター NTカッター

    NT 円切りカッター

    NTカッター(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
    用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに材質(本体)ABS樹脂質量(g)73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56色(本体)適合替刃BDA-200P,BSB-03P
  • ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅) カシオ計算機

    ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅)

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    689税込758
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    適合機種CE-2200/2600-5/2600-5S/2600-5M/2600-10S/2600-15S/2600-15M、CE-2000/2500-5/2500-5S/2500-5M/2500-10S/2500-15S/2500-15M/3410/3700-15/3700-20/3700-30/3820/3830/4200-15/4700-30/4300/4800、TK-1400/2400/1300/2200/2300/3500T、TM-66、PX-1000、TB-1000、CE-2102T/2104T/2104TS、CE-2300-5/2300-5S/2300-5M/3000-10M/3000-15M/3105T/3110T/3310/3515T/3520T/3530T/4112AB、TK-700/710、CE-4200/4515T/4520T/4530T、TK-2100T/3000T、2504ER/2508ER/3404ER/3408ER/4420ER/4430ER、SR-6-30P、4100SRT、TK-4000T31、TM-55/56種別普通紙幅(mm)45タイプ普通保存芯径(mm)12紙厚(mm)約0.065
  • 低圧遮断器NV800-SEW仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV800-SEW仕様

    三菱電機
    449,800税込494,780
    1台
    70日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応