カテゴリ
- 制御機器(226)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(212)
- カー用品(156)
- バイク純正部品(77)
- 自動車補修部品(54)
- オフィス家具(50)
- パソコン/周辺機器(50)
- 切削工具(45)
- 作業服(35)
- 電気材料(32)
- 測定用品(31)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- 自動車純正部品(30)
- 研磨材(22)
- 空調・照明・電設資材(19)
- バイク部品(17)
- メカニカル部品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 清掃用品(16)
- 作業工具(15)
- 防犯用品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- 介護用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 機構部品(5)
- 安全用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 整備工具・収納(4)
- 安全保護具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(218)
- アイエルモータースポーツ(184)
- RS PRO(161)
- ホンダ(49)
- オカムラ(岡村製作所)(48)
- Baumer(36)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- イハラサイエンス(27)
- エスコ(24)
- ニッサン(21)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- StarTech.com(16)
- テラモト(14)
- アリート(ariete)(13)
- sartorius(ザルトリウス)(11)
- omron(オムロン)(10)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(10)
- AC[研磨材](9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ce-8」の検索結果

絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(56件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(100個)当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2色白種類絶縁付圧着端子特性難燃
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(100個)当日出荷使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit CE 8mm alloy 1-1/8
FSA¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。耐久性とパフォーマンスを向上させる特許取得済みのアライメントチップ色ニュートラルタイプヘッドセット分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング
絶縁被覆付閉端接続子(CE型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681パック(100個)当日出荷主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(12個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子色乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
MMテーブルホーキセットグレー
テラモト(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷テーブルの上や車の中などを手軽に掃除できるほうきとチリトリのセットです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×20×217トラスコ品番297-2212材質ホーキ(柄・毛先):ポリプロピレン(PP)、チリトリ:ポリプロピレン(PP)幅(mm)165全長(mm)217質量(g)100タイプテーブルホウキアズワン品番65-0334-67商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
コンパクト双眼鏡 パワービュー2CE8×21
アズワン¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷オールメタルシャーシは極寒の冬、夏の猛暑の中でも割れや変形を起こさず、耐久性と軽量化を実現。冬山や夏の海など一年を通した「旅のお供」に持ってこいの双眼鏡。軽量210gのボディはノンスリップラバー外装と左右バランスに優れた独自設計で機敏なワンハンド操作が可能。目を引く磨き上げアルミプレートは洗練されたシャープモダンを演出。材質BK7寸法(mm)101×90×40質量(g)210望遠鏡:倍率8倍保証期間1年間視界【見掛け】52.7°対物レンズ有効径(mm)21幅(m)【1000m先の視界】115アズワン品番60-2056-73合焦距離最短6.4m明るさ6.7ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)10実視界(°)6.6
絶縁被覆付閉端接続子
ニチフ(1件のレビュー)¥449税込¥4941セット(8個)当日出荷CE形。JIS規格品。電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0電線抱合範囲AWG(#)8寸法L(mm)24.5種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端寸法D(Φmm)12寸法E(mm)11.9寸法l(mm)8.2寸法d(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)¥129税込¥1421袋(5個)当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
端末スリーブ 4.7mm
LINKMAN(1件のレビュー)¥39税込¥431個5日以内出荷仕様●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mm●適合電線:AWG8●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mmアズワン品番68-2055-80
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。JIS規格〇定格電圧(V)300色乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品
4ヶ国語入り安全標識
グリーンクロス(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から6日以内出荷日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。取付方式四隅穴あり材質エコボード1mm寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から5日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
圧力スイッチ
アクト電機(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から5日以内出荷ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)。UL規格を取得(CE6-25標準タイプのみ)。小型、軽量コンパクト設計。新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現。新開発レバー採用で長寿命。防塵、耐水性構造(IP66)。簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易。スクリューレス端子台採用により配線作業が容易。内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要電気定格250VAC、3A:125VAC、5A防塵防水性能IP66(DIN端子接続時…IP65)耐衝撃(m/s2)最大300繰返し精度±2% F.S耐振動0~50Hz 複振数1.5最高使用頻度(回/min)60(電気的)UL規格(508)E212029EN規格EN982、EN60204-1、EN61058-1、EN-60529
CE260/08
BIGM(丸山製作所)¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷規格BIG-M, CE260/08図解NoBC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 CE260/08_No.1
パネル型コネクタ プラグ
泰和電器¥8,630税込¥9,4931個当日出荷から14日以内出荷配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
閉端接続子 100個入
日機¥4,198税込¥4,6181袋(100個)5日以内出荷振動などでも抜けにくく、簡単に接続・絶縁することができます。用途ケーブルの接続・中継用材質(本体)ナイロン66定格電圧(V)300難燃性UL94V-2入数(個)100RoHS指令(10物質対応)対応
ESD洗浄瓶 CEシリーズ
アズワン¥1,360~税込¥1,496~1個当日出荷から翌々日出荷帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
レーザー&インクジェット用はかどりラベル
コクヨ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(20枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。レーザープリンタ・インクジェットプリンタ両対応なので、さまざまなプリンタで使えます。紙厚(mm)(総厚)0.13紙厚(g/m2)121紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタグリーン購入法適合
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l1(mm)25
ESD基盤ラック
アズワン¥2,750税込¥3,0251個当日出荷基盤等の収納に使用可能です。材質導電性PPピッチ(mm)16溝数25溝幅3mm溝深さ(mm)8外寸法(mm)437×160×30表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2265-01
ポリクリック全般
BOSCH(ボッシュ)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 ●切れなくなったらカッター部分を交換するだけ! ●カッター・センタードリルの着脱は工具不要でワンタッチ ●カッターは全て焼入れ済み ●シャンクが軽い! ●吸じんシステムで快適作業!
ESD仕分トレー
アズワン¥2,990税込¥3,2891個当日出荷材質導電性PP仕切り10×8列外寸法(mm)315×202×16表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2266-01有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×17×4
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥7,500税込¥8,2501個当日出荷から14日以内出荷配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ESD洗浄瓶 CEシリーズ
アズワン¥1,360~税込¥1,496~1個翌々日出荷帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。材質本体/PE(ポリエチレン)色青表面抵抗値(Ω)10E11以下
...