カテゴリ
- 切削工具(11)
- センタードリル(3)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.5(1)
- 10.9(1)
- 11(4)
- 11.05(1)
- 11.1(1)
- 11.15(1)
- 11.2(1)
- 11.25(1)
- 11.3(1)
- 11.35(1)
- 11.4(1)
- 11.45(1)
- 11.5(2)
- 11.55(1)
- 11.6(1)
- 11.65(1)
- 11.7(1)
- 11.75(1)
- 12(6)
- 13(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 12
- 3(7)
- 3.15(3)
- 4(11)
- 5(6)
- 6(15)
- 6.3(2)
- 8(15)
- 10(15)
- 11(2)
- 11.2(1)
- 12.5(1)
- 14(4)
- 16(6)
- 18(3)
- 20(8)
- 22(1)
- 25(5)
- 32(3)
- 120(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 5.5(2)
材質
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(1)
- 超硬合金(8)
全長(mm)
- 60(1)
- 75(6)
- 80(3)
- 90(1)
- 100(4)
- 110(2)
- 120(3)
- 150(1)
- 200(1)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- WIDIN(3)
- ユニオンツール(2)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・ユニオンツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ce-s」の検索結果

UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル
ユニオンツール¥4,080~税込¥4,488~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現用途ステンレス加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°
WIDIN¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。トラスコ品番217-1172全長(mm)200刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)60
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)
WIDIN¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30