カテゴリ
- 切削工具(12)
- センタードリル(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.5(2)
- 4(3)
- 4.5(2)
- 6(7)
- 7(2)
- 7.1(3)
- 7.2(3)
- 7.3(3)
- 7.4(3)
- 7.5(3)
- 7.6(3)
- 7.7(3)
- 7.8(3)
- 7.9(3)
- 8.1(2)
- 8.2(2)
- 8.3(2)
- 8.4(2)
- 8.5(2)
- 8.6(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(9)
- 8(3)
- 10(1)
- 11.2(1)
- 12(1)
溝長(mm)
- 4.8(1)
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(10)
全長(mm)
- 60
- 31.5(3)
- 38(2)
- 40(4)
- 45(9)
- 50(11)
- 56(2)
- 65(3)
- 70(9)
- 75(8)
- 80(9)
- 90(7)
- 100(11)
- 105(2)
- 110(4)
- 120(3)
- 125(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 150(3)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- ノンコーティング(1)
ノンコーティング
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- WIDIN(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- ユニオンツール(3)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)・ユニオンツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ce-s」の検索結果

UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥1,906~税込¥2,097~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル
ユニオンツール¥9,264~税込¥10,190~1本当日出荷から9日以内出荷密着性の高いコーティングで長寿命を実現用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)
UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル
ユニオンツール¥4,080~税込¥4,488~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現用途ステンレス加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°
WIDIN¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30