カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.5(2)
- 8(4)
- 10(5)
- 10.05(1)
- 10.1(2)
- 10.15(1)
- 10.2(2)
- 10.25(1)
- 10.3(2)
- 10.35(1)
- 10.4(2)
- 10.45(1)
- 10.5(2)
- 10.55(1)
- 10.6(2)
- 10.65(1)
- 10.7(2)
- 10.75(1)
- 10.8(2)
- 10.9(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 8(5)
- 10(7)
材質
- 超硬合金(9)
全長(mm)
- 70
- 31.5(3)
- 38(2)
- 40(4)
- 45(9)
- 50(11)
- 56(2)
- 60(12)
- 65(3)
- 75(8)
- 80(9)
- 90(7)
- 100(11)
- 105(2)
- 110(4)
- 120(3)
- 125(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 150(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- WIDIN(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- ユニオンツール(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ce-s」の検索結果

UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥3,638~税込¥4,002~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル
ユニオンツール¥5,040税込¥5,5441本当日出荷から翌々日出荷ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現用途ステンレス加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°
WIDIN¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)
WIDIN¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30