カテゴリ
- 切削工具(8)
- センタードリル(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.5(1)
- 11(3)
- 11.05(1)
- 11.1(1)
- 11.15(1)
- 11.2(1)
- 11.25(1)
- 11.3(1)
- 11.35(1)
- 11.4(1)
- 11.45(1)
- 11.5(2)
- 11.55(1)
- 11.6(1)
- 11.65(1)
- 11.7(1)
- 11.75(1)
- 11.8(1)
- 11.85(1)
- 12(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 12(6)
- 18(1)
- 120(1)
溝長(mm)
- 7.5(1)
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 75
- 31.5(3)
- 38(2)
- 40(4)
- 45(9)
- 50(11)
- 56(2)
- 60(12)
- 65(3)
- 70(9)
- 80(9)
- 90(7)
- 100(11)
- 105(2)
- 110(4)
- 120(3)
- 125(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 150(3)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- ノンコーティング(1)
ノンコーティング
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- WIDIN(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- ユニオンツール(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)・ユニオンツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ce-s」の検索結果

UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥5,362~税込¥5,898~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°
WIDIN¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)
WIDIN¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30