カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4,377)
  • 制御機器(3,115)
  • 測定用品(2,519)
  • バイク部品(2,405)
  • メカニカル部品(1,199)
  • 空調・照明・電設資材(1,143)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,053)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(952)
  • 建築金物(813)
  • 自転車部品(805)
  • 作業服(681)
  • 農業機械(670)
  • 電気材料(668)
  • カー用品(649)
  • 切削工具(583)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(546)
  • 家電(534)
  • 船舶用品・漁業資材(436)
  • 科学研究・開発用品(361)
  • 配管・水廻り設備部材(346)
  • 油圧機器・油圧ホース(313)
  • オフィス家具(305)
  • テープ(293)
  • 作業工具(286)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(253)
  • 物流用品(252)
  • 学童・教育用品(250)
  • 手袋(247)
  • 事務用品(236)
  • 自動車補修部品(200)
  • 安全保護具(155)
  • 店舗什器・備品(137)
  • トラック用品・パーツ(136)
  • 清掃用品(126)
  • 電動工具(118)
  • ねじ・ボルト・釘(116)
  • 機構部品(114)
  • 梱包用品(113)
  • 住設機器(98)
  • 建材・エクステリア(95)
  • 厨房用品(94)
  • 卓上消耗品(93)
  • 溶接用品(92)
  • 研磨材(77)
  • バッテリー・電装(69)
  • タイヤ・足回り(62)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(61)
  • 縫製用品(61)
  • 日用品(60)
  • 自動車用オイル・ケミカル(58)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(57)
  • 防犯用品(54)
  • トラック輸送・安全用品(50)
  • 安全靴・作業靴(48)
  • 保管用品(46)
  • 安全標識(45)
  • 整備工具・収納(44)
  • 防災用品(41)
  • 医療(36)
  • 塗装・養生・内装用品(32)
  • 理美容(29)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 安全用品(28)
  • 食品・飲料(27)
  • 農業・園芸資材(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 自動車純正部品(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • 鈑金・塗装(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(15)
  • 洗車・清掃(15)
  • 塗料(14)
  • マスク(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 介護用品(12)
  • ヘルスケア(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 空圧工具(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 農具(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • エンジン工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「ce」の検索結果

商品豆知識

28,234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ

    閉端接続子 CE型 絶縁被覆付

    モノタロウ(163件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66乳白種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(内部)銅スリーブ
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

    ニチフ(56件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃
  • 接続子CE型 ELPA

    接続子CE型

    ELPA
    779税込857
    1個
    当日出荷
    全長:20.8mm 適合電線範囲:より線 0.5~1.75mm2 入数:100
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(15個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
  • 接続子CE-5 ELPA

    接続子CE-5

    ELPA
    799税込879
    1パック(70個)
    当日出荷
    全長:27.0mm 適合電線範囲(抱合):より線 2.5~6.0mm2 入数:70
    全長(mm)27種類絶縁付圧着端子端子形状差込形適合電線範囲 撚線(mm2)2.5~6
  • 閉端接続端子 CE1 オーム電機

    閉端接続端子 CE1

    オーム電機
    679税込747
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

    冨士端子工業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)難燃性UL94 V-2特性難燃
  • 閉端接続端子 CE2 オーム電機

    閉端接続端子 CE2

    オーム電機(1件のレビュー)
    779税込857
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
  • CEツインソケット24V 槌屋ヤック

    CEツインソケット24V

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    増設ソケット
    用途DC24V車専用仕様通電モニターランプ(ブルー光)付き材質ABS、スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)約1最大電流(A)7定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・鉄主材質ABS、スチール許容アンペア数(A)最大7
  • 平坦接続子(CE) ELPA

    平坦接続子(CE)

    ELPA
    853税込938
    1個
    翌々日出荷
  • CEトリプルソケット24V 槌屋ヤック

    CEトリプルソケット24V

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    3連コード付きコンパクトソケット
    用途3種類の電装品が使える。仕様取付方法:2通り(両面テープ貼付け/ビス取付け)通電モニターランプ付き材質ABS・スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)約1定格電圧 DC VDC24口数3材質(ベース)ABS・鉄主材質ABS・スチール許容アンペア数(A)最大7
  • 閉端接続端子 CE5 オーム電機

    閉端接続端子 CE5

    オーム電機
    189税込208
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
  • 閉端接続端子 CE1 オーム電機

    閉端接続端子 CE1

    オーム電機
    168税込185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~10(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
  • 閉端接続端子 CE2 オーム電機

    閉端接続端子 CE2

    オーム電機
    168税込185
    1袋(10個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
  • 接続子 CE-5 ELPA

    接続子 CE-5

    ELPA
    218税込240
    1個
    欠品中
    CE-5
    全長(mm)27種類絶縁付圧着端子端子形状差込形
  • 閉端接続端子 CE5 オーム電機

    閉端接続端子 CE5

    オーム電機
    979税込1,077
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
  • 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 接続子 CE-1 ELPA

    接続子 CE-1

    ELPA(1件のレビュー)
    114税込125
    1袋(8個)
    当日出荷
    CE-1
    全長(mm)20.8種類絶縁付圧着端子端子形状差込形
  • 接続子 CE-2 ELPA

    接続子 CE-2

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    CE-2
    全長(mm)21種類絶縁付圧着端子端子形状差込形
  • CS-MTW/THHW (CE) タツタ電線

    CS-MTW/THHW (CE)

    タツタ電線(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • CW4K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-2CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
  • センタ穴ドリル CE-T YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    センタ穴ドリル CE-T

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    75°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時にできる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
  • センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    センタ穴ドリル CE-Q

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘラクレスソレノイド CE0837 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE0837

    タカハ機工
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)90定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)144プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
  • センタ穴ドリル CE-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    センタ穴ドリル CE-S

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS-MTW (CE) タツタ電線

    CS-MTW (CE)

    タツタ電線
    9,498税込10,448
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    長さ(m)100定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • FMC 延長コード CEコード フジマック

    FMC 延長コード CEコード

    フジマック(40件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タップが3方向に分かれているタイプです。
    用途工場、現場などでの延長用。材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
  • STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線

    STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード

    タツタ電線
    4,898税込5,388
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
    用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘラクレスソレノイド CE1257 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1257

    タカハ機工
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)57.8(フレーム)質量(g)250定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)88プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
  • CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線

    CS-MTW/TC-ER (CE)

    タツタ電線
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • センタ穴ドリル CE-SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    センタ穴ドリル CE-SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
  • ヘラクレスソレノイド CE1260 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1260

    タカハ機工
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)60.0(フレーム)質量(g)235定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)103プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×60
  • センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    センタ穴ドリル CE-QL V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
    トラスコ品番217-1095RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS-UCOMJ3 (CE) タツタ電線

    CS-UCOMJ3 (CE)

    タツタ電線
    6,598税込7,258
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • CS-MTW/TC (CE) タツタ電線

    CS-MTW/TC (CE)

    タツタ電線
    8,198税込9,018
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)600芯数2芯定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • ヘラクレスソレノイド CE1250 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1250

    タカハ機工
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)50.0(フレーム)質量(g)310定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)77プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×40×50
  • ヘラクレスソレノイド CE1029 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1029

    タカハ機工
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)105定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)164プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
  • ヘラクレスソレノイド CE0830 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE0830

    タカハ機工
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)55定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)190プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
...