カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「ce01 ddk」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • 防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継用・少量パック)

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック)

    TRUSCO
    ¥829~税込¥912~
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み、簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 閉端接続端子 CE1 オーム電機

    閉端接続端子 CE1

    オーム電機
    ¥679税込¥747
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75