カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ce01a6-02n0-01」の検索結果

防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(10個)当日出荷から9日以内出荷4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み、簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥21,980税込¥24,1781パック(500個)17日以内出荷から60日以内出荷4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.55高さ(mm)10.1使用温度範囲(℃)-40~105適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)16~22