カテゴリ

  • 制御機器(471)
  • 油圧機器・油圧ホース(217)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(177)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(163)
  • 空調・照明・電設資材(138)
  • パソコン/周辺機器(109)
  • メカニカル部品(98)
  • 電気材料(90)
  • 測定用品(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • バイク部品(61)
  • 切削工具(55)
  • 自動車補修部品(39)
  • 作業工具(36)
  • 研磨材(29)
  • 物流用品(26)
  • 家電(22)
  • 電動工具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 清掃用品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 梱包用品(13)
  • 機構部品(13)
  • 農業機械(13)
  • 安全保護具(12)
  • カー用品(11)
  • 事務用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 防犯用品(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 手袋(9)
  • 溶接用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 日用品(7)
  • 医療(7)
  • 作業服(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 縫製用品(6)
  • テープ(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 建築金物(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce1」の検索結果

関連キーワード
2,139件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 閉端接続端子 CE1 オーム電機

    閉端接続端子 CE1

    オーム電機
    ¥679税込¥747
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
  • 閉端接続端子 CE1 オーム電機

    閉端接続端子 CE1

    オーム電機
    ¥168税込¥185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~10(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
  • 閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ

    閉端接続子 CE型 絶縁被覆付

    モノタロウ(163件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66色乳白種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(内部)銅スリーブ
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

    ニチフ(56件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
    色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
  • 絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子

    DST(大同端子製造)(10件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    色乳白色種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン
  • 接続子 CE-1 ELPA

    接続子 CE-1

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥114税込¥125
    1袋(8個)
    当日出荷
    CE-1
    全長(mm)20.8種類絶縁付圧着端子端子形状差込形
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(40個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1袋(15個)
    当日出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

    冨士端子工業(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)難燃性UL94 V-2特性難燃
  • CE01シリーズ コンタクト M端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CE01シリーズ コンタクト M端子

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1パック(4000個)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。 連続端子です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
  • 接続子CE型 ELPA

    接続子CE型

    ELPA
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    全長:20.8mm 適合電線範囲:より線 0.5~1.75mm2 入数:100
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
  • CE01シリーズ コンタクト F端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CE01シリーズ コンタクト F端子

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1パック(4000個)ほか
    欠品中
    CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
  • 閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)

    閉端接続子(袋入) [[R1]]形

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥779税込¥857
    1袋(100個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン色乳白色定格電流(A)600JIS規格○
  • 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1袋(20個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水栓(CE01シリーズ用・少量パック) TRUSCO

    防水栓(CE01シリーズ用・少量パック)

    TRUSCO
    ¥269税込¥296
    1パック(10個)
    当日出荷
    CE01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
    用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。トラスコ品番257-0860保護等級IP67絶縁被膜外径(mm)Φ1.7~3.20アズワン品番65-2067-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継用・少量パック)

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(10個)
    当日出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品定格電圧(V)300JIS規格〇
  • 防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック)

    TRUSCO
    ¥829~税込¥912~
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み、簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平坦接続子(CE) ELPA

    平坦接続子(CE)

    ELPA
    ¥853税込¥938
    1個
    翌々日出荷
  • 防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(少量パック)

    TRUSCO
    ¥7,598税込¥8,358
    1パック(10個)
    当日出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ オーム電機
    ホワイト
    ブラック
    レッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    絶縁キャップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(パネルタイプ・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(パネルタイプ・少量パック)

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1パック(10個)
    当日出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。トラスコ品番256-6065アズワン品番65-2067-56RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK-856 エニグマ ライト CE1 EK プロテクター コミネ

    SK-856 エニグマ ライト CE1 EK プロテクター

    コミネ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1着
    5日以内出荷
    欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の肘・膝用瞬間硬化ソフトインナープロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
    用途サイズ:Free。(W)125cm×(H)230cm×(T)8cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています色ブラックサイズFree部位名称肘・膝用
  • SK-857 エニグマ ライト CE1 S プロテクター コミネ

    SK-857 エニグマ ライト CE1 S プロテクター

    コミネ
    ¥1,298税込¥1,428
    1着
    5日以内出荷
    欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の肩用瞬間硬化ソフトインナープロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
    用途サイズ:Free。(W)128cm×(H)170cm×(T)8cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています色ブラックサイズFree部位名称肩用
  • SK-860 エニグマ ライト CE1 ウエスト プロテクター コミネ

    SK-860 エニグマ ライト CE1 ウエスト プロテクター

    コミネ
    ¥1,498税込¥1,648
    1着
    5日以内出荷
    欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の瞬間硬化ソフトインナープロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
    用途サイズ:Free。(W)130cm×(H)191cm×(T)8.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています色ブラックサイズFree部位名称ウエスト
  • SK-858 エニグマ ライト CE1 チェスト DC プロテクター コミネ

    SK-858 エニグマ ライト CE1 チェスト DC プロテクター

    コミネ
    ¥1,998税込¥2,198
    1着
    5日以内出荷
    欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の分割型、ソフトタイプの瞬間硬化胸部プロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
    用途サイズ:Free。(W)148cm×(H)223cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています色ブラックサイズFree部位名称胸部
  • FMC 延長コード CEコード フジマック
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    FMC 延長コード CEコード

    フジマック(40件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    タップが3方向に分かれているタイプです。
    用途工場、現場などでの延長用。材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
  • SK-859 エニグマ ライト CE1 バックプロテクター コミネ

    SK-859 エニグマ ライト CE1 バックプロテクター

    コミネ
    ¥2,998税込¥3,298
    1着
    7日以内出荷
    欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の瞬間硬化脊椎ソフトプロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。
    用途サイズ:Free。(W)285cm×(H)395cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています色ブラックサイズFree部位名称脊椎
  • スプリングプローブ用アースリング MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ用アースリング

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    VC-2-1の1番プローブに取り付けるアースリングです。 電線を半田付してプローブにはめ込んで下さい。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超流星マーカー 12/24V 槌屋ヤック

    超流星マーカー 12/24V

    槌屋ヤック(9件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
    付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)78質量(g)約130タイプボルトアース規格特許登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約130コード長さ(mm)約140(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V材質(リング)ABSLED使用数(個)9
  • バイスコンカバー 富士商

    バイスコンカバー

    富士商
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    バイス型コネクター
    サイズ100
  • Telemecanique Sensors, ヘッド TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, ヘッド

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
  • クリアホルダー クラウン[事務用品]
    クリア
    ホワイト

    クリアホルダー

    クラウン[事務用品](60件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    再生PPを50%使用した、透明タイプのクリアホルダー。
    材質再生PP製サイズA4タテシート厚さ(mm)0.2グリーン購入法適合
  • 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック

    流星マーカー (DC24V)

    槌屋ヤック(14件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ガラスレンズのLEDマーカー
    用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
  • 防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1パック(500個)
    17日以内出荷から60日以内出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.55高さ(mm)10.1使用温度範囲(℃)-40~105適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)16~22
  • レターケース  LCEタイプ アイリスオーヤマ

    レターケース LCEタイプ

    アイリスオーヤマ(26件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    A4サイズの書類の収納に便利な超浅型14段タイプのレターケースです。 天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。 既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。
    サイズA4
  • slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用) 槌屋ヤック

    slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用)

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
    付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約42タイプコードアース規格意匠登録:第1350840号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)96×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約42定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約42取付ピッチ(mm)70定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
  • USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム
    ブラック
    ホワイト

    USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック

    エレコム(12件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
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
"ce1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷