カテゴリ
- 測定用品(10)
- バイク純正部品(5)
- トラック純正部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 測定関連サービス(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ce620」の検索結果

チューブファイル用背見出し紙
コクヨ(2件のレビュー)¥789税込¥8681パック(20枚)当日出荷チューブファイル用の替背見出し紙です。タイトル記入やカラー分類シールが貼りやすいように方眼罫が印刷されています。セット内容青・緑×10枚、赤・黄×10枚、計20枚材質再生紙
KVM延長器
ATEN¥119,000~税込¥130,900~1台当日出荷から3日以内出荷DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を 最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。 ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)付属品DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.63、【R】0.64消費電力(W)【L】3、【R】5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×123×29機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8454-03入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
【レンタル】ベーシック天びん ENTRISII
sartorius(ザルトリウス)¥3,598~税込¥3,958~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷から33日以内出荷クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能。ソフトなしでのPCダイレクト出力が可能材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)種類電子天秤電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)表示形式デジタルインターフェースRS232 9ピン/USB-C
電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から31日以内出荷クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力種類電子天秤表示形式デジタル
電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷から31日以内出荷クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力種類電子天秤ひょう量皿(mm)182×182表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×317×94計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
電子てんびん EntrisⅡ
sartorius(ザルトリウス)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。種類電子天秤電源AC100V50/60HzACアダプタ(付属)表示形式デジタル
ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷から39日以内出荷GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。付属品ACアダプタ材質【秤量皿】ステンレス、【ハウジング】PBT(ポリブチレンテレフタレート)、【風防】ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)備考※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232、9ピン/USB-C電源(AC V)100~240、50/60Hz校正証明書一般校正
ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥119,800~税込¥131,780~1台9日以内出荷から39日以内出荷クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。ソフトなしでのPCダイレクト出力種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷から39日以内出荷全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。付属品ACアダプタ材質【秤量皿】ステンレス、【ハウジング】PBT(ポリブチレンテレフタレート)、【風防】ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)備考※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232、9ピン/USB-C電源(AC V)100~240、50/60Hz校正証明書一般校正
ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-1SJPシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷から39日以内出荷GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。付属品ACアダプタ材質【秤量皿】ステンレス、【ハウジング】PBT(ポリブチレンテレフタレート)、【風防】ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)備考※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232、9ピン/USB-C電源(AC V)100~240、50/60Hz校正証明書一般校正(英語)
ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCEシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥129,800~税込¥142,780~1台9日以内出荷から39日以内出荷クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。ソフトなしでのPCダイレクト出力種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷から39日以内出荷全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。付属品ACアダプタ材質【秤量皿】ステンレス、【ハウジング】PBT(ポリブチレンテレフタレート)、【風防】ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)備考※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232、9ピン/USB-C電源(AC V)100~240、50/60Hz校正証明書一般校正(英語)
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 キャブレター
ゼノア¥169~税込¥186~1個4日以内出荷から5日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
SK-696 CEボディプロテクションインナーベスト
コミネ¥8,998~税込¥9,898~1着7日以内出荷お手持ちの様々なジャケットに合わせられるインナータイプのボディプロテクターとして好評のSK-620の後継モデル。より身体にフィットする形状の胸部プロテクター、CE規格脊椎ハードプロテクターを装備。脊椎プロテクターの一番上には新開発のシェルを採用し、保護範囲を拡大。ハードプロテクターのない部分には3Dメッシュ製のクッションパッドを配置し、動きやすく蒸れにくい構造にしています。用途・3Dメッシュ。・コミネCEバック色ブラック