カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(246)
  • 制御機器(239)
  • カー用品(155)
  • バイク純正部品(102)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 自動車補修部品(53)
  • 切削工具(45)
  • 作業服(35)
  • 電気材料(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 自動車純正部品(30)
  • 測定用品(29)
  • オフィス家具(22)
  • 研磨材(22)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • バイク部品(16)
  • 清掃用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 物流用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 介護用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全保護具(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 農業機械(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce8」の検索結果

関連キーワード
1,348件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ

    閉端接続子 CE型 絶縁被覆付

    モノタロウ(163件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66色乳白種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(内部)銅スリーブ
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

    ニチフ(56件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(100個)
    当日出荷
    JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
    色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

    冨士端子工業(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(100個)
    当日出荷
    主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)難燃性UL94 V-2特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子

    DST(大同端子製造)(10件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(100個)
    当日出荷
    色乳白色種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(12個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
  • MMトイレブラシ テラモト

    MMトイレブラシ

    テラモト(3件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷
    洋式、和式を問わずトイレの隅々まできれいにするのに便利です。 塩ビ不使用です。
    質量(g)100材質(柄部)ポリプロピレン使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
  • MMテーブルホーキセットグレー テラモト

    MMテーブルホーキセットグレー

    テラモト(6件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    テーブルの上や車の中などを手軽に掃除できるほうきとチリトリのセットです。
    トラスコ品番297-2212材質ホーキ(柄・毛先):ポリプロピレン(PP)、チリトリ:ポリプロピレン(PP)幅(mm)165全長(mm)217質量(g)100タイプテーブルホウキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×20×217アズワン品番65-0334-67商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
  • 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥129税込¥142
    1袋(5個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付閉端接続子 ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1セット(8個)
    当日出荷
    CE形。JIS規格品。
    種類絶縁被覆付圧着端子寸法L(mm)24.5端子形状閉端寸法D(Φmm)12寸法E(mm)11.9電線抱合範囲AWG(#)8寸法l(mm)8.2寸法d(Φmm)4.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末スリーブ 4.7mm LINKMAN

    端末スリーブ 4.7mm

    LINKMAN(1件のレビュー)
    ¥39税込¥43
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mm●適合電線:AWG8●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mmアズワン品番68-2055-80
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品定格電圧(V)300JIS規格〇
  • 4ヶ国語入り安全標識 グリーンクロス

    4ヶ国語入り安全標識

    グリーンクロス(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
    材質エコボード1mm取付方式四隅穴あり寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
  • MMベビーホーキ テラモト

    MMベビーホーキ

    テラモト(2件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    ホコリがたまりやすく、掃除がしにくい隅などをきれいにするのに最適です。
    トラスコ品番368-4695材質柄:ポリプロピレン、毛:アレンファイバー質量(g)50全長L(mm)約235商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
  • 圧力スイッチ アクト電機

    圧力スイッチ

    アクト電機(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)。UL規格を取得(CE6-25標準タイプのみ)。小型、軽量コンパクト設計。新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現。新開発レバー採用で長寿命。防塵、耐水性構造(IP66)。簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易。スクリューレス端子台採用により配線作業が容易。内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
    電気定格250VAC、3A:125VAC、5A防塵防水性能IP66(DIN端子接続時…IP65)耐衝撃(m/s2)最大300繰返し精度±2% F.S耐振動0~50Hz 複振数1.5最高使用頻度(回/min)60(電気的)UL規格(508)E212029EN規格EN982、EN60204-1、EN61058-1、EN-60529
  • MMサッシブラシS テラモト

    MMサッシブラシS

    テラモト(9件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1本
    当日出荷
    汚れがたまりやすいアルミサッシの溝や敷居をブラシとヘラできれいにします。
    トラスコ品番368-4679材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル質量(g)50幅W(mm)約75繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレスポール TOEX(LIXIL)

    ステンレスポール

    TOEX(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    当日出荷
    仕様アメリカンポスト用幅(mm)110高さ(mm)1600奥行(mm)110
  • 閉端接続子 100個入 日機

    閉端接続子 100個入

    日機
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    振動などでも抜けにくく、簡単に接続・絶縁することができます。
    用途ケーブルの接続・中継用材質(本体)ナイロン66定格電圧(V)300難燃性UL94V-2入数(個)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMトイレブラシB テラモト

    MMトイレブラシB

    テラモト(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    洋式・和式を問わず使えるブラシです。
    用途トイレ清掃用に。トラスコ品番435-1924長さ(mm)380厚さ(mm)スポンジ:約35質量(g)75使用場所トイレアズワン品番65-0334-64繰り返し・詰め替え対応
  • CEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂

    CEトメワ(ジク(イワタキカク

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(51個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ステンCEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂

    ステンCEトメワ(ジク(イワタ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(51個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 閉端接続子(CE形) JAPPY

    閉端接続子(CE形)

    JAPPY
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    RoHS対応の絶縁被覆付圧着接続子
    種類絶縁被覆付圧着接続端子形状閉端接続子RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル型コネクタ プラグ 泰和電器

    パネル型コネクタ プラグ

    泰和電器
    ¥8,630税込¥9,493
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
  • ESD洗浄瓶 CEシリーズ アズワン

    ESD洗浄瓶 CEシリーズ

    アズワン
    ¥1,360~税込¥1,496~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
  • ESD洗浄瓶 CEシリーズ アズワン

    ESD洗浄瓶 CEシリーズ

    アズワン
    ¥1,360~税込¥1,496~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
    材質本体/PE(ポリエチレン)色青表面抵抗値(Ω)10E11以下
  • ポリクリック全般 BOSCH(ボッシュ)

    ポリクリック全般

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 ●切れなくなったらカッター部分を交換するだけ! ●カッター・センタードリルの着脱は工具不要でワンタッチ ●カッターは全て焼入れ済み ●シャンクが軽い! ●吸じんシステムで快適作業!
  • リングPステンCEトメワ(ジク(イワタ 大阪魂

    リングPステンCEトメワ(ジク(イワタ

    大阪魂
    ¥4,509税込¥4,960
    1袋(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l1(mm)25
  • アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH SMC

    アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロボットケーブル
  • 網戸ブラシ テラモト

    網戸ブラシ

    テラモト(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    水はねしにくくネットを傷めません。網戸やエアコンフィルターの掃除に。
    トラスコ品番368-4687材質ハンドル:ABS樹脂ブラシ:ポリプロピレン針金:ステンレス幅(mm)約180質量(g)120本体サイズ(mm)180×235×50巻芯径(Φmm)38使用場所網戸アズワン品番65-0334-66繰り返し・詰め替え対応
  • ESD基盤ラック アズワン

    ESD基盤ラック

    アズワン
    ¥2,750税込¥3,025
    1個
    欠品中
    基盤等の収納に使用可能です。
    材質導電性PPピッチ(mm)16溝数25溝幅3mm溝深さ(mm)8外寸法(mm)437×160×30表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2265-01
  • レーザー&インクジェット用はかどりラベル コクヨ

    レーザー&インクジェット用はかどりラベル

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。レーザープリンタ・インクジェットプリンタ両対応なので、さまざまなプリンタで使えます。
    紙厚(g/m2)121紙質古紙パルプ配合紙厚(mm)(総厚)0.13ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタグリーン購入法適合
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • アンカーV 2枚刃 NACHI(不二越)

    アンカーV 2枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    汎用超硬エンドミルです。溝加工に適しています
    材質超硬合金刃数2ねじれ角標準
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    ¥7,500税込¥8,250
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
  • ESD仕分トレー アズワン

    ESD仕分トレー

    アズワン
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷
    材質導電性PP仕切り10×8列外寸法(mm)315×202×16表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2266-01有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×17×4
  • 吸水ローラー用 絞リバケツ テラモト

    吸水ローラー用 絞リバケツ

    テラモト
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    効率よく汚水を回収する吸水ローラー専用バケツ。
    用途吸水ローラー用絞りバケツ材質バケツ:ポリプロピレン プレート:ステンレス質量(kg)約2.3容量(L)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×300×560アズワン品番65-1855-07繰り返し・詰め替え対応
  • アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH SMC

    アクチュエータケーブル JXC5H/6H. JXCEH/9H/PH

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    用途バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)用ロック付ロボットケーブル
  • ケースファイル PLUS(プラス)[文具]

    ケースファイル

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1冊
    当日出荷
    書類と不定形な小物などを一緒に保管できるケース型ファイル。保管書類をそのまま携帯でき、簡単なビジネスバッグとしても使える、携帯に便利なファイル。書類から小物まで、スッポリ入る便利なファイル。気軽にどんどん投げ込んでファイルできます。書類以外の情報の収納、管理にも。背ラベルの裏面はシンプルなデザインで、書き込みができます。開閉が簡単な面ファスナー式。
    仕様面ファスナー付サイズA4色(本体)ブラック