カテゴリ
- 電気材料(17)
絞り込み
「cec7000」の検索結果

バリアフリー対応コンセント CECシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から8日以内出荷手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
フロアコンスクエアプレート
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。材質アルミ製
バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥3,298~税込¥3,628~1台4日以内出荷手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、必ず各種器具プレートのいずれかと合わせてご選定ください。(例) CEC90070A + CEA90070A77P 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、B側器具ブロックはご使用頂けません。 各種器具プレートには、アダプタ、ミニD-Sub15Pおよび、ロックナットは含まれておりません。
丸型アップコン 2コ口
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷安全扉付コンセント採用。送り端子付。極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。仕様ブランクプレート
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷常設可能な露出コンセントで狭小スペースに設置できます。速結端子仕様のため作業時間を短縮。送り端子付きのため、複数台設置も簡単。
プラグ収納コンセント LCRシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から8日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。開口寸法(mm)床面:Φ115高さ(mm)必要床高:80以上取付ピッチ(mm)89仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。用途ケーブル工事用極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口型丸型適合規格(PS)Eコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
マルチフロアコン 電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷種類フロアコンセント仕様電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KWコンセント個数2
フラット型フロアコン
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット欠品中用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。用途電源用極数接地2P種類フロアコンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15タイププラグ収納型フラット型フロアコン種別抜け止めアース付2コ口コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
インナーコンセントスクエア90
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能用途床用配線器具仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能種別絶縁ワンタッチ取付枠付色ダークグレー取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様材質(プレート)アルミ製
フロアコン 電話・情報用 ブランク(取付金具付)
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個欠品中オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。用途電線管工事用種類フロアコンセント仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)種別ブランク・1コ用
バリアフリー対応コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
フロアコンスクエアLフロアプレート
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。材質アルミ製種類フロアコンセント口数最大4
角型アップコン2個用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷安全扉付コンセント採用。送り端子付。極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V