カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)

「cell strainer」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファルコン セルストレーナー ケニス

    ファルコン セルストレーナー

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。 50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。
    滅菌ガンマ線照射済
  • セルストレーナー FALCON

    セルストレーナー

    FALCON
    10,980税込12,078
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
  • ストレーナー モノタロウ

    ストレーナー

    モノタロウ(387件のレビュー)
    899税込989
    1箱(100枚)
    当日出荷
    110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
    用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
  • ナイロンメッシュ アズワン

    ナイロンメッシュ

    アズワン
    2,590税込2,849
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質ナイロン
  • 液体ろ過筒 アズワン

    液体ろ過筒

    アズワン
    5,610税込6,171
    1個
    当日出荷
    円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
    寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
  • ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物

    ナイロンメッシュシート 10枚入り

    日本特殊織物(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
  • ラウンド(丸底)チューブ FALCON

    ラウンド(丸底)チューブ

    FALCON
    15,980税込17,578
    1箱(1000本)ほか
    翌々日出荷から63日以内出荷
    研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。 ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。 ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。 メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
  • ビオラモ 5mLチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 5mLチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,598税込7,258
    1袋(250本)
    当日出荷
    口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
    容量(mL)5仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口内径(Φmm)13寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番2-4118-01オートクレーブの可否
  • メッシュ各種ナイロン アズワン

    メッシュ各種ナイロン

    アズワン
    12,500税込13,750
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    材質ナイロン長さ(m)1耐熱温度(℃)-40~115
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン(5件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1袋(500個)
    当日出荷
    キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000