カテゴリ
- 科学研究・開発用品(22)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
「centrifuge tube」の検索結果

コニカルチューブ
Kartell(カルテル)(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1ケース(25本)ほか当日出荷オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。材質ポリプロピレン
ビオラモ 遠沈管Ⅱ
アズワン¥8,190~税込¥9,009~1箱(18本×8袋)ほか当日出荷から翌々日出荷最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
コニカルチューブ(ラック付)
Kartell(カルテル)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1ケース(25本)ほか当日出荷オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。仕様ラック材質(ポリスチレン)材質ポリプロピレン滅菌滅菌済
遠沈管
コーニング¥28,980~税込¥31,878~1ケース(25本×12ラック)ほか当日出荷から10日以内出荷耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
遠沈管(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)(2件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1箱(50本)当日出荷漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。材質(本体)PP規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free滅菌放射線照射済材質(キャップ)HDPE最大遠心力(xg)13000
250ul centrifuge tube,PP 214-3025-030シリーズ
EVER GREEN¥169,800税込¥186,7801セット(10個×1000本)4日以内出荷アズワン品番65-3762-87
遠沈管(自立タイプ)
レオナ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(50本)当日出荷スカート付きなので自立します。材質PP容量(mL)50高さ(mm)118目盛(mL)2.5耐熱温度(℃)120外径(mm)29
G-Tube シリコン処理 2mL
Bio Plas¥10,980税込¥12,0781袋(500本)翌々日出荷丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)容量(mL)2包装バルク耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-8630-01オートクレーブの可否不可
コニカルチューブ(遠心分離用)
FALCON¥19,980~税込¥21,978~1箱(48本)ほか当日出荷から12日以内出荷最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。滅菌γ線滅菌済
遠沈管 ECK(コニカル型)
アズワン(1件のレビュー)¥20,600~税込¥22,660~1ケース(500本)当日出荷γ線滅菌済、書き込みスペース付きタイプコニカル型材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
400ul centrifuge tube,PP 214-3027-030シリーズ
EVER GREEN¥74,980税込¥82,4781セット(6個×1000本)78日以内出荷アズワン品番65-3762-89
5 mL Microcentrifuge Tube Rack, 21-place BMSC0200569シリーズ
ビーエム機器¥6,298税込¥6,9281パック(5個)欠品中チューブラック。5mlチューブ用。21本立(3x7)。フタ付。コニカルチューブに最適。書き込みスペース付アズワン品番65-3823-01
G-Tube シリコン処理 2mL
Bio Plas¥19,880~税込¥21,868~1セット(50本×5袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)容量(mL)2滅菌電子線滅菌済耐熱温度(℃)-80~+121オートクレーブの可否不可
テルモシリンジ 針無
TERMO(テルモ)(52件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100本)ほか当日出荷から翌日出荷どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
スーパークリアマイクロチューブ 2mL
VWR¥20,980~税込¥23,078~1箱(500本)翌々日出荷から12日以内出荷全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,598~税込¥7,258~1箱(10袋×20本)ほか当日出荷少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー材質本体/PP、キャップ/HDPE滅菌γ線滅菌済耐熱温度(℃)‐80~+121遠心強度20000G
5 mL Microcentrifuge Tube Rack, 21-place BMSC0200569シリーズ
ビーエム機器¥24,980税込¥27,4781セット(4パック×5個)93日以内出荷ロングチップ 低吸着タイプ。ロングタイプの低吸着チップ。DNase, RNase, パイロジェンフリー。滅菌済みアズワン品番65-3823-02