カテゴリ
- 住設機器(6)
絞り込み

スローダウン機構付暖房便座(標準)
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から10日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】材質PP樹脂形状前丸幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)504定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)128省エネ基準達成率(%)110適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145S表面温度(℃)切(室温)~約36
暖房便座
INAX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
暖房便座(便フタなし)
INAX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
暖房便座(固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら