カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cf-61g」の検索結果

回転ゴム印 欧文6連1号
シヤチハタ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。文字サイズ1号寸法(mm)58.5×35×127.5質量(g)90文字種別欧文シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印字桁数(桁)6連印面サイズ(mm)43.5×8グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
ポリエチレンタンクユニット60L(MGI-G型ポンプ搭載)
共立機巧¥299,800~税込¥329,780~1台15日以内出荷タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造。ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:12タンク容量(L)60材質(ヘッド)アクリル外形寸法A(mm)710外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CF~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)FKM管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応