カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(6)
  • 防犯用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • カー用品(1)

「cf-aa5713a」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CF-SV/LV共通専用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    CF-SV/LV共通専用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
  • Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計幅(mm)101.2高さ(mm)28.1質量(g)約220(本体)、約60(電源コード)奥行(mm)42.2出力16V、4.06A
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1台
    翌日出荷
  • ACアダプター12V5A マザーツール

    ACアダプター12V5A

    マザーツール(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    DC12V5AのACアダプタ-です。
    仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
  • ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、410D、300Dコード長さ(m)1.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(コンセント部)44×30×60 ※コンセント端子、コード部除く
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • AC/DCマルチアダプター ELPA

    AC/DCマルチアダプター

    ELPA(21件のレビュー)
    2,278税込2,506
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
    コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
  • ノートPC用ACアダプター 75W 19V BUFFALO(バッファロー)

    ノートPC用ACアダプター 75W 19V

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応確認もできて初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き 脱着式コネクター採用で持ち運びに便利 RoHS基準値準拠
    付属品ACケーブル、結束バンド適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8出力電圧(V)19入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50定格出力電力(W)75
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
  • ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNIシリーズ

    ユニファイブ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック。
    質量(g)約393対応機種FZ-G2定格容量6300mAh/10.8V公称容量(mAh)6600
  • ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキット

    ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル

    ワンダーキット(19件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
    ケーブル長(mm)約150
  • バッテリー充電式用アダプター(panasonicバッテリー対応アダプター) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バッテリー充電式用アダプター(panasonicバッテリー対応アダプター)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5出力電流(A)2定格出力DC5V 2A極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • FZ-G2シリーズ用クレードル Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用クレードル

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷
    FZ-G2シリーズ用クレードル。
    仕様2xUSB3.0、2xUSB2.0、2xHDMI(4K)、1xSerial、1xRJ-45LAN対応機種FZ-G2
  • FZ-G2用保護フィルム Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2用保護フィルム

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    FZ-G2用保護フィルム。
    対応機種FZ-G2
  • FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    FZ-G2シリーズ用ハンドストラップ。
    ブラック