カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「cf-hv7a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 換気ホース 隠ぺい配管用 Panasonic(パナソニック)

    換気ホース 隠ぺい配管用

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    種類継手
  • 延長用換気ホース 05モデル Panasonic(パナソニック)

    延長用換気ホース 05モデル

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    種類継手
  • ドレンホース Panasonic(パナソニック)

    ドレンホース

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(50m)
    当日出荷から3日以内出荷
    紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
    用途エアコンアクセサリー材質直鎖状低密度ポリエチレン製外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造)長さ(m)50ピッチ(mm)(継手部)約500
  • 換気ホース用ジョイントセット Panasonic(パナソニック)

    換気ホース用ジョイントセット

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    種類継手
  • サクションホースFW型 プラス・テク

    サクションホースFW型

    プラス・テク(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
    用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
  • フレキホース モノタロウ

    フレキホース

    モノタロウ(144件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
    用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
  • 径異分岐ジョイント(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック)

    径異分岐ジョイント(排じん&換気機能付エアコン用)

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    2系統の配管(100型)の途中(直線接続部分)から1系統の配管を取り出す時に使用します。60・80・100型の径異ジョイント一体型のため2つの部品を使うことなくスッキリ仕上がります。排じん&換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能(ビス固定)です。
    タイプ60・80・100型種類径異分岐ジョイント寸法A(mm)235寸法F(mm)89寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)109寸法C(mm)77寸法G(mm)72
  • MC-G200P用ホース・パイプセット Panasonic(パナソニック)

    MC-G200P用ホース・パイプセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    付属品ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)適合MC-G200Pセット内容ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)
  • ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
    仕様接続部外径16・18mm用。材質ポリエチレン長さ(m)3
  • これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
    材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
  • ドレンホース 耐候性 モノタロウ

    ドレンホース 耐候性

    モノタロウ(90件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50m)
    当日出荷
    Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
    用途エアコン用ドレンホース仕様耐候性、二層構造材質PE(ポリエチレン)質量(kg)2.4アイボリー長さ(m)50内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用
  • 万能ジャバラ JEFCOM(ジェフコム)

    万能ジャバラ

    JEFCOM(ジェフコム)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
    長さ(mm)500種類継手
  • 壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック)

    壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
    種類壁面取出しカバー寸法F(mm)95.2寸法B(mm)108寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
  • 排気ダクト ノーブランド

    排気ダクト

    ノーブランド(3件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)外径:215,内径:200,長さ:延長前210/延長後600
  • 耐候性ドレンホース ELPA

    耐候性ドレンホース

    ELPA(20件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
    呼び径(Φmm)14
  • ドレンホースジョイント 因幡電工

    ドレンホースジョイント

    因幡電工(14件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
    用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
  • ハイクオリティドレンホース 因幡電工

    ハイクオリティドレンホース

    因幡電工(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(50m)
    当日出荷
    ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
    用途エアコン用材質LLDPE長さ(m)50接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
  • 断熱ドレンホース 因幡電工

    断熱ドレンホース

    因幡電工(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷
    断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
    用途エアコン用材質PVC、断熱材/発泡PE厚さ(mm)6全長(m)20
  • エアコン用ドレンホース カクダイ

    エアコン用ドレンホース

    カクダイ(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途ルームエアコン用屋外排水ホース材質PE長さ(m)3ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19アズワン品番64-6507-95接続口外径(Φmm)16・18用
  • ドレンパイプ 未来工業

    ドレンパイプ

    未来工業
    24,980税込27,478
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    ミルキーホワイト