カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf102」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CFコーヒーフィルター 無漂白 サンナップCFコーヒーフィルター 無漂白サンナップ(4件のレビュー)
189税込208
1袋(100枚)
当日出荷
おうちやオフィスでのハンドドリップコーヒーを淹れるのに最適です。無漂白コーヒーフィルター
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(20件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180風速(m/min)強:180 中:150 弱:120最大風量(m3/min)4.6電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284質量(kg)1.3付属品ACアダプタ羽根枚数3バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整切タイマー
ステンレススクレーパー ムラテックKDSステンレススクレーパームラテックKDS(7件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
機器用はめ込みコンセント Panasonic(パナソニック)機器用はめ込みコンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ種類埋込コンセント結線方式半田付け端子
CFコーヒーフィルター サンナップCFコーヒーフィルターサンナップ(4件のレビュー)
189税込208
1袋(100枚)
当日出荷
おうちやオフィスでのハンドドリップコーヒーを淹れるのに最適です。漂白コーヒーフィルター
BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリューイマオコーポレーション
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
G 1/2”  洗濯機用ニップル(ストッパー付) エスコG 1/2” 洗濯機用ニップル(ストッパー付)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
取付ねじG1/2適合呼13のカップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-102
フレックスコイル CFシリーズ 30m アマダマシナリー(NCC)フレックスコイル CFシリーズ 30mアマダマシナリー(NCC)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
特殊合金工具鋼を使用したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属、炭素工具鋼などの切削。
1/4"DRx3/16" [INHEX]ビットソケット エスコ1/4"DRx3/16" [INHEX]ビットソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
全長(mm)37差込角(inch)1/4"対辺(inch)3/16
カート フリーナ 幸和製作所カート フリーナ幸和製作所
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
いろいろな場面でストレスなく使える、ストレス「フリー」なカート。
仕様●組み立て寸法:幅270×奥行180×高さ710~910mm●押し手高さ:710~910mm 5ポジション●バッグ寸法:幅270×奥行135×高さ350mm●バッグ容量:約12L●重量:約2.3kg●材質:本体/アルミニウム合金、バッグ/ポリエステル
ドリル 超硬S DCDCF NACHI(不二越)ドリル 超硬S DCDCFNACHI(不二越)
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
ワンタッチストレートドリンクタイプ ピーコック魔法瓶工業ワンタッチストレートドリンクタイプピーコック魔法瓶工業
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷 スライドロック式ワンタッチオープン 氷もすっぽり入る口径4.5cm お手入れ楽々!シンプル栓ユニット
用途保冷専用
(31705)コントロールバルブASSY ニッサン(31705)コントロールバルブASSYニッサン
96,900税込106,590
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
10.2タブレット用ストレッチケース ナカバヤシ10.2タブレット用ストレッチケースナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
伸びるストレッチ素材で出し入れしやすい小物がしまえるメッシュポケット付き
サイズ10.2型適合ノートPC、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×20×285質量(g)約130収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×18×175材質ポリエステル、ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
エムフロンシール KCF型 MP5015 武蔵オイルシール工業エムフロンシール KCF型 MP5015武蔵オイルシール工業
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
ダイキン 圧力制御弁 ダイキン工業ダイキン 圧力制御弁ダイキン工業
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から60日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21仕様JQ形圧力制御弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
コンプレッションフィッテイング 山里産業(ヤマリ)コンプレッションフィッテイング山里産業(ヤマリ)
29,980税込32,978
1ケース(10個)
16日以内出荷
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングF型 アーチラウンドノーズ ダブルカット HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングF型 アーチラウンドノーズ ダブルカットHARDY
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
材質超硬形状ツクシカット名称ダブルカット
VVQ4000-1C-F SMCVVQ4000-1C-FSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル EFP-E-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EFP-E-CFイスカル
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
高送り加工対応エンドミルです。
用途高送り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N マキタリチウムイオンバッテリ(18V) BL1815Nマキタ(18件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
カーボンファイバーピンセット用交換チップ Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット用交換チップIdeal-Tek
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
特徴。1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃。6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。
用途用途。セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す。るのに最適です。素材。*ENGINEERING PLASTICS(CF)…。PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5% KOAKOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 1kΩ 0.25W ±5%KOA
799税込879
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 1nF 2kV dc F102K43Y5RP6UK5R VISHAYVishay セラミックコンデンサ F シリーズ 1nF 2kV dc F102K43Y5RP6UK5RVISHAY
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 1nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 11mm。長さ = 11mm。奥行き = 5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。コンデンサファミリ = 単層℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 1nF 1kV dc F102K39Y5RN6UK5R VISHAYVishay セラミックコンデンサ F シリーズ 1nF 1kV dc F102K39Y5RN6UK5RVISHAY
739税込813
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 1nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 10mm。長さ = 10mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。
RoHS指令(10物質対応)対応
門扉用掛側・裏(両錠用) KCF10020A TOEX(LIXIL)門扉用掛側・裏(両錠用) KCF10020ATOEX(LIXIL)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
セット内容ハイ千峰錠/ねじ付/マイルドブラック色用マイルドブラック適合シリーズハイ千峰
グリスカップ BIGM(丸山製作所)グリスカップBIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
8日以内出荷
仕様G1/8X20規格PF1/8X20図解NoMSV615L(13) フレーム部品_No.8、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.4、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.11、GKSL3301-M ドラムクミタテ部品_No.7、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.4、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.4、MS550RCY-3 ホース巻取機部品_No.6、GKSL3300-K フレーム部品_No.4、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.8、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.9、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.9、MX-501 ホースマキ(ドラム)部品_No.11、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.4、MS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.11、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.9、MSC1-102D 巻取機部品_No.7、GKSL3303 フレーム部品_No.4、MSV313B-M フレーム部品_No.4、MS410R2-M ホースリール部品_No.11など
センプウキ BIGM(丸山製作所)センプウキBIGM(丸山製作所)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
備考※2013年9月~規格CF-102部品名称センプウキ図解NoBSA-950-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.14、BSA-651 951シリーズ オプション10 タコメータ、扇風機部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.14
6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)6カクアナツキトメネジBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M6X16クボミサキ図解NoSSA-V602C 調圧弁部品_No.2、MSC1-103DW-1 巻取機部品 6カクアナツキトメネジ_No.28、SSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 調圧弁部品_No.2、MSA515R4C-1(10) オプション部品_No.39、MSA513R4C 10 フゾクヒン、オプション部品_No.33、MSC1-103DW-1 ヤクエキハイカン部品 6カクアナツキトメネジ_No.6、MSC1-73HW 巻取機部品_No.35、SSA-α1010 チェーンケース部品_No.32、SSA-α1000 チェーンケース部品_No.33、MSC1-103DW 噴霧ホース部品 6カクアナツキトメネジ_No.23、MSC1-105S 巻取機部品 6カクアナツキトメネジ_No.52、BSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.24、MSC1-105S 噴霧ホース部品 6カクアナツキトメネジ_No.28、MSC1-102D 巻取機部品_No.39、MS515R4CS-1(10)アワジ フゾクヒン部品_No.22、MSA515R4CS-1(10) オプション部品_No.41、MSC1-62 巻取機部品_No.39、MS515R4CF-1(10) オプション部品_No.39、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.24、MS515R4CF(10) オプション部品_No.39、MSA613R4C(13) フゾクヒン、オプション部品_No.32、MSC1-62 噴霧ホース部品_No.17、MS613R4CF(11.5) オプション部品_No.45、MS513R4CF(10) オプション部品_No.45、CBM-520A ホース巻取機部品_No.38、MSC1-102DW 噴霧ホース部品 6カクアナツキトメネジ_No.13、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.32、MSC1-102D 噴霧ホース部品_No.17、MSC1-103DW 巻取機部品 6カクアナツキトメネジ_No.28、MS515R4CFS-1(10) フゾクヒン部品_No.21、MSC1-102DW 巻取機部品 6カクアナツキトメネジ_No.39
チェック弁付圧力制御弁 ダイキン工業チェック弁付圧力制御弁ダイキン工業
1個
欠品中