カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 農業機械(1)

「cf102d」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(20件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180風速(m/min)強:180 中:150 弱:120最大風量(m3/min)4.6電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284質量(kg)1.3付属品ACアダプタ羽根枚数3バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整切タイマー
リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N マキタリチウムイオンバッテリ(18V) BL1815Nマキタ(18件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
グリスカップ BIGM(丸山製作所)グリスカップBIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
8日以内出荷
仕様G1/8X20規格PF1/8X20図解NoMSV615L(13) フレーム部品_No.8、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.4、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.11、GKSL3301-M ドラムクミタテ部品_No.7、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.4、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.4、MS550RCY-3 ホース巻取機部品_No.6、GKSL3300-K フレーム部品_No.4、MS511ENR-M ホース巻取機部品_No.8、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.9、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.9、MX-501 ホースマキ(ドラム)部品_No.11、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.4、MS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.11、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.9、MSC1-102D 巻取機部品_No.7、GKSL3303 フレーム部品_No.4、MSV313B-M フレーム部品_No.4、MS410R2-M ホースリール部品_No.11など