カテゴリ
- 農業機械(14)
- 切削工具(9)
- オフィス家具(6)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 制御機器(3)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(14)
- KOA(2)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TOEX(LIXIL)(1)
- アマダマシナリー(NCC)(1)
- イスカル(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(3)
- オーエッチ工業(6)
- サンケイ(6)
- ジーエルサイエンス(2)
- タマハシ(1)
- タンガロイ(6)
- ニッサン(1)
- マキタ(1)
- 富士電機(1)
- 廣杉計器(1)
エコロジープロダクト
「cf104」の検索結果

フラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ
サンケイ(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1脚ほか3日以内出荷座幅360ミリ、スリムサイズの折りたたみチェア。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。フラット収納(垂直スタッキング)対応モデル。座幅×座奥×座高(mm)360×360×420寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×455×437本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×437×740折りたたみ時奥行(cm)6.3折りたたみ時幅(mm)455折りたたみ時高さ(mm)893材質(フレーム)スチールスタッキング可否可連結可否可背もたれの有無有幅(mm)455高さ(mm)740奥行(mm)437全高(mm)740パイプ径(Φmm)19.1機構折りたたみシリンダー機構座面高さ(mm)420自重(kg)3.8グリーン購入法適合スタッキング可能フレームの太さ(mm)19.1
フラット収納折りたたみ椅子 CF104シリーズ 低座高タイプ
サンケイ(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1脚ほか3日以内出荷座幅360ミリ、スリムサイズの折りたたみチェア。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。材質丸パイプ/粉体塗装、座・背/ハードボード・ウレタンフォーム寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)538×435×358パイプ径(Φmm)19.1座幅×座奥×座高(mm)360×360×300グリーン購入法適合
低座高折りたたみ椅子 座高34cm CF104-MX SH340シリーズ
サンケイ¥7,998税込¥8,7981脚4日以内出荷から7日以内出荷座高34cmの低座高折りたたみ椅子。、小学校中学年をターゲットに設定しております。、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。、JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。仕様●折りたたみ寸法:W455×D63×H759mm●展開寸法:W455×D397×H614(SH340)mm●重量:3.6kg●材質●▼張地:ビニールシート張り●▼フレーム:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装、シリンダー機構●▼背・座:ハードボード、ウレタンフォーム
低座高折りたたみ椅子 座高30cm CF104-MX SH300シリーズ
サンケイ¥7,598税込¥8,3581脚4日以内出荷から7日以内出荷座高30cmの低座高折りたたみ椅子。、幼稚園~小学校低学年をターゲットに設定しております。、お寺や葬祭場など、畳の上で使っていただくのにもオススメです。、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。、JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。仕様●折りたたみ寸法:W455×D63×H678mm●展開寸法:W455×D358×H538(SH300)mm●重量:3.6kg●材質●▼張地:ビニールシート張り●▼フレーム:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装、シリンダー機構●▼背・座:ハードボード、ウレタンフォーム
低座高折りたたみ椅子 座高38cm CF104-MX SH380シリーズ
サンケイ¥7,598税込¥8,3581脚4日以内出荷から7日以内出荷座高38cmの低座高折りたたみ椅子。、小学校高学年~をターゲットに設定しております。、普通の椅子ではかかとが浮いてしまう、という方にもおすすめです。、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。、JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。仕様●折りたたみ寸法:W455×D63×H830mm●展開寸法:W455×D421×H681(SH380)mm●重量:3.6kg●材質●▼張地:ビニールシート張り●▼フレーム:Φ19.1スチールパイプ・粉体塗装、シリンダー機構●▼背・座:ハードボード、ウレタンフォーム
カラビナ付キャンプフォーク CF-104
タマハシ¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷持ち運びや野外での使用時に便利なカラビナが付いています。用途アウトドアでの調理に。寸法(mm)170×23×24
機器用はめ込みコンセント
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ色黒種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15結線方式半田付け端子
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE
廣杉計器¥2,498税込¥2,7481袋(50個)当日出荷から7日以内出荷形状丸型材質(本体)鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
はめ込み接地コンセント ULCSA シロ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷種別コンセント色ミルキーホワイト種類はめ込み接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
フレックスコイル CFシリーズ 30m
アマダマシナリー(NCC)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷特殊合金工具鋼を使用したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属、炭素工具鋼などの切削。
手動式 小型4方切換バルブ 100mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9088-82接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
折りたたみパイプイス スリムサイズ
サンケイ¥6,798税込¥7,4781脚翌日出荷から翌々日出荷国内自社工場(三重県鈴鹿市)で製造している商品です。スリムサイズ(座幅360mm)の折りたたみパイプイスです。「シリンダー方式」による指を挟みにくい安全な開閉が可能です。折りたたんで床に平積みしてもピタッと重なり崩れません(フラット収納タイプ)。仕様積み重ね:台車「E-11」を使用すれば、46脚まで積載可能材質フレーム:Φ19.1スチールパイプ(粉体塗装)、背・座:ハードボード、ウレタンフォーム張地ビニールシートパイプ径(Φmm)19.1座面高さ(mm)420座幅(mm)360座奥行(mm)360
10mmx1/2インチ エルボユニオン
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷エスコ品番EA425CF-104材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)10
はめ込み接地Wコンセント ULCSA シロ
Panasonic(パナソニック)¥389税込¥4281個4日以内出荷種別コンセント色ミルキーホワイト種類はめ込み接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
エアー駆動式 小型4方切換バルブ 100mm延長シャフト付き
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷取付スペースが小さく、高い切換耐久性を備えたエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。バルブ本体のみをオーブン内に設置し、加熱することができます。バルコ社製バルブと取付寸法が同じです。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※六角穴付ビス(4×8)×2※六角棒レンチ(3)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180oCシャフト長さ(mm)中継:100アズワン品番60-9087-18接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)回転トルク(N・m)0.22以下
中荷重用ラッシングベルト
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷軽量タイプだけど、耐久性抜群!用途トラック等の荷締め。種別LBR300(小型トラック用)シリーズ材質ポリエステル
450mm グリースガン用ノズル
エスコ¥1,650税込¥1,8151個4日以内出荷用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-104形状ストレート全長(mm)450質量(g)103危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
ラッシングベルト
オーエッチ工業¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から8日以内出荷握りやすい幅広ハンドルタイプです簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。用途小型トラック用荷締機仕様ワイドハンドル材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト クロスフック
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルトステンレス製(クロスフック)
オーエッチ工業¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ステンレス製でサビなく、衛生的です。握りやすい幅広ハンドル。用途海上や海岸など塩分の多い所の荷締作業に適していますトラスコ品番370-5790材質本体・端末金具/SUS304質量(kg)1.52材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)11760使用荷重(N)2352
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥85,980税込¥94,5781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 100kΩ 0.25W ±5%
KOA¥889税込¥9781袋(100個)当日出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EFP-E-CF
イスカル¥73,980~税込¥81,378~1個6日以内出荷から29日以内出荷高送り加工対応エンドミルです。用途高送り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応

















![1/4"DRx5/16" [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573758-210430-02.jpg)