カテゴリ
- 制御機器(3)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cf12-253」の検索結果

CF ボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷材質ボディ:鉄保護等級IP66設置場所屋内材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式ねじ止め(カバー式)
ステンレスSCF形ボックス
日東工業¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。材質ボディ:ステンレス色シルバー保護等級IP65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2扉形式ねじ止め(カバー式)取付基板鉄1.6mm
CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ
日東工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から11日以内出荷材質鉄保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
クランクジク
BIGM(丸山製作所)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷規格ソザイ10502120.5図解NoMS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.14、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.14、CSH-95 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、MS253 本体部品_No.13、MS415EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.13、MS313CAS-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、JH250F クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS313 -A クランクケース,吸水弁部品_No.17、MS315EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.13、MSA415R4C-120(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、MS313ESL-M クランクケースなど