カテゴリ
- 切削工具(5)
- 制御機器(3)
- 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cf16-33」の検索結果

CF ボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷材質鉄保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
ステンレスSCF形ボックス
日東工業¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。材質ステンレス(SUS304)保護等級IP65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ取付基板鉄1.6mm
CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ
日東工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から11日以内出荷材質鉄保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
6カクボルト M8X35
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格M8X35-7T部品名称6カクボルト M8X35図解NoSSA-S602DXM メインミッション分解※2003年2月~部品_No.11、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.20、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-2(テンション)部品_No.33、SSA-F616MA メインミッション分解(1)部品_No.11、SSA-V1002CT-DX DPF部品_No.6、MS415R8CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.16、SSA-F617MAT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.33、MSA615R8CG-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.20、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-1部品_No.11、MSA415R4C-120(10) ドラムクミタテ部品_No.22、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.29、MSA615R8C-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.17、BSD-5020LTP-W 動力噴霧機-2 (増速機)部品_No.7、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22など
ソコイタトリツケイタ
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361個8日以内出荷規格T1.5部品名称ソコイタトリツケイタ図解NoMS415R4CS-1(ライト10)アワジ オプション部品_No.31、MSA615R4C-RV(13) オプション1部品_No.18、MSA615R4C-RV(11.5) オプション2部品_No.16、MSA515R4C-RV(10) オプション(1)部品_No.18、MS513R4CF(10) オプション部品_No.33、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション2部品_No.15、MS415R4CF-1(10) オプション部品_No.27、MS615DR4CSL-Y(10) オプション1部品_No.22、MS413R4CF(10) オプション部品_No.33、MS415R4CF(8.5) オプション部品_No.27、MSA415R4C-1(8.5) オプション部品_No.27、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.32、MS615R4CF-RV(13) オプション1部品_No.18、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(1)部品_No.18、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション1部品_No.17など
GX160溝入れチップ CF6
ワルター¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF6ブレーカー
GX162溝入れチップ CF5
ワルター¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF5ブレーカー
GX162溝入れチップ CF6
ワルター¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF6ブレーカー
GX161溝入れチップ CF5
ワルター¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF5ブレーカー
GX161溝入れチップ CF6
ワルター¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF6ブレーカー