カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)

「cf210t4enl」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B級用LEDランプ カセット式(直付用) Panasonic(パナソニック)

    B級用LEDランプ カセット式(直付用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    適合機種FA40326用ランプアズワン品番64-3183-32電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • B級用LEDランプ Panasonic(パナソニック)

    B級用LEDランプ

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    適合機種FA40352用ランプアズワン品番64-3183-35電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 誘導灯 交換LEDランプ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯 交換LEDランプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    材質ランプホルダー:ポリカーボネート電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • C級用LEDランプ カセット式(直付用) Panasonic(パナソニック)

    C級用LEDランプ カセット式(直付用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FA10312/FA10322用ランプアズワン品番64-3183-30電球の種類LED
  • 避難口 表示板 B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板 B級BL・BH兼用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)217×218
  • 誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯・非常用照明器具用 畜電池

    Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • C級用LEDランプ Panasonic(パナソニック)

    C級用LEDランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    適合機種FA10352用ランプアズワン品番64-3183-33電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 補修用電池 東芝ライテック

    補修用電池

    東芝ライテック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)4.8グリーン購入法適合
  • LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V

    三菱電機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)4.8充電方式トリクル充電
  • LED省エネ バーライト ノア[照明]

    LED省エネ バーライト

    ノア[照明](22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
    電圧(V)100電球の種類LED
  • 直管形LEDベースライト 東芝ライテック

    直管形LEDベースライト

    東芝ライテック
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)形状直管管径(Φmm)27.4口金GZ16定格入力電圧(V)100、200、242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数50/60共用給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光
  • LED誘導灯B級BL両面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL両面直付

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
  • LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • LED誘導灯C級用LEDランプ Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級用LEDランプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    材質ランプホルダー:ポリカーボネート質量(kg)器具:0.03品番LEDカセット式ランプ FK92112定格寿命(時間)60000入数(個)1適合器具FA10352CLE1、FA10356CLE1、FA10362CLE1、FA10366CE1エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 東芝ライテック

    誘導灯器具

    東芝ライテック
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    誘導灯器具
    タイプ一般型(20分間)
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級両面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級両面直付

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • 天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
    付属品FK91111S(表裏2本セット)仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ